Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
71 E-MOBILITA Ochranné pracovné pomôcky Izolačná rohož Izolačná rohož na prácu na častiach pod napätím podľa normy EN 61111 • Gumová podložka EPDM pre prácu na častiach pod napätím • Protišmykový povrch vďaka jemnému rebrovaniu • Odolná voči olejom a chemikáliám • Farebné kódovanie na zadnej časti rohože Oblasť použitia Vhodná na použitie vo vysokonapäťových aplikáciách napr pre vysokonapäťové rozvádzače v otvorenom prevedení Verzia Rezanie na mieru Norma EN BS EN 61111 2009 Farba Čierna Materiál Guma Trieda Dĺžka x Šírka x hrúbka Obj č Bal ks 0 - Prevádzkové napätie < 1000 V 100 x 1000 x 3 mm 0957 590 230 10 2 - Prevádzkové napätie < 17000 V 100 x 1000 x 4 mm 0957 590 231 10 4 - Prevádzkové napätie < 36000 V 100 x 1000 x 5 mm 0957 590 232 10 Záchranný hák Hák na vytiahnutie obete z elektrického oblúka • Pre menovité napätie do 45 kV • Hmotnosť 1 kg • Dĺžka 1 65 m • Rúrka zo sklenených vlákien polyesterovej živice s ochranou na ruky • Hák testovaný krútiaci moment 30 Nm • Na záchranu osôb s hmotnosťou do 150 kg • Používa sa na vytiahnutie obete z chráne - ného priestoru zachytením háka okolo jej pása • Zachraňuje životy pri úrazoch elektrickým prúdom Obj č 0899 520 901 Bal ks 1 Visiaci zámok bezpečnostný typ 1 Nútené zamknutie kľúč je možné vybrať iba pri zamknutí • Nevodivý visiaci zámok s nárazuvzdorným polyamidovým puz - drom a držiakom • Kľúče môžu mať iba osoby vykonávajúce údržbu • Zámok je možné označiť menom zamestnanca a telefónnym číslom Použitie Údržba a opravy strojov závodov Obj č 0688 905 010 Bal ks 1