Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
61 E-MOBILITA Zakladacie kľúče 3 8“ VDE zakladací kľúč TX dlhý Izolovaný zakladací kľúč pre prácu okolo súčastí pod napätím Uťahovacia hlava 3 8“ Spôsob upínania Vnútorný štvorhran Povrch Izolované VDE Materiál Chrómvanádiová oceľ Normy EN 60900 DIN 3120 DIN 3124 Dĺžka L1 122 mm Dĺžka ostria L2 16 mm Hĺbka L3 17 mm Vonkajší priemer zakladacieho kľúča D1 21 9 mm Veľkosť upnutia Obj č Bal ks TX10 0715 003 510 1 TX15 0715 003 515 1 TX20 0715 003 520 1 TX25 0715 003 525 1 TX27 0715 003 527 1 TX30 0715 003 530 1 TX40 0715 003 540 1 3 8“ VDE zakladací kľúč TX krátky Izolovaný zakladací kľúč pre prácu okolo súčastí pod napätím Uťahovacia hlava 3 8“ Spôsob upínania Vnútorný štvorhran Povrch Izolované VDE Materiál Chrómvanádiová oceľ Normy EN 60900 DIN 3120 DIN 3124 Dĺžka L1 60 mm Dĺžka ostria L2 16 mm Hĺbka L3 17 mm Vonkajší priemer zakladacieho kľúča D1 21 9 mm Veľkosť upnutia Obj č Bal ks TX10 0715 003 410 1 TX15 0715 003 415 1 TX20 0715 003 420 1 TX25 0715 003 425 1 TX27 0715 003 427 1 TX30 0715 003 430 1 TX40 0715 003 440 1 VDE 1 2“ zakladací kľúč metrický vnútorný šesťhran Izolovaný zakladací kľúč pre prácu okolo súčastí pod napätím Uťahovacia hlava 1 2“ Spôsob upínania Vnútorný štvorhran Povrch Izolované VDE Materiál Chrómvanádiová oceľ Normy EN 60900 DIN 3120 DIN 3124 Dĺžka L1 75 mm Veľkosť kľúča Obj č Bal ks 4 mm 0715 005 304 1 5 mm 0715 005 305 1 6 mm 0715 005 306 1 8 mm 0715 005 308 1 10 mm 0715 005 310 1 3 8“ VDE zakladací kľúč metrický vnútorný šesťhran Izolovaný zakladací kľúč pre prácu okolo súčastí pod napätím Uťahovacia hlava 3 8“ Spôsob upínania Vnútorný štvorhran Povrch Izolované VDE Materiál Chrómvanádiová oceľ Normy EN 60900 DIN 3120 DIN 3124 Dĺžka L1 63 mm Dĺžka ostria L2 16 mm Hĺbka L3 17 mm Vonkajší priemer zakladacieho kľúča D1 21 9 mm Veľkosť kľúča Obj č Bal ks 4 mm 0715 004 04 1 5 mm 0715 004 05 1 6 mm 0715 004 06 1 8 mm 0715 004 08 1 10 mm 0715 004 10 1