Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
62 E-MOBILITA VDE 1 2“ Trukoväť Izolovaná Trukoväť pre prácu okolo súčastí pod napätím • Trvalé zaistenie a rýchla výmena vložiek nástrčného kľúča vďaka rýchlovýmennému skľučovadlu Obj č 0715 005 03 Veľkosť upnutia 1 2“ Materiál rukoväti 2-zložkový plast Povrch Izolované VDE Materiál Chrómvanádiová oceľ Normy EN 60900 DIN 3124 DIN 3120 Dĺžka L1 209 mm Šírka rukoväti L2 160 mm Vonkajší priemer zakladacieho kľúča D1 20 mm Bal ks 1 VDE 3 8“ Trukoväť Nastaviteľný kľuč VDE Izolovaná Trukoväť pre prácu okolo súčastí pod napätím Izolovaný nastaviteľný kľúč pre prácu okolo súčastí pod napätím • Trvalé zaistenie a rýchla výmena vložiek nástrčného kľúča vďaka rýchlovýmennému skľučovadlu • Vhodné pre prácu na častiach pod napätím až 1000 V AC a 1500 V DC pri dodržaní všetkých predpísaných bezpečnostných opatrení Obj č 0715 003 03 Veľkosť upnutia 3 8“ Materiál rukoväti 2-zložkový plast Povrch Izolované VDE Materiál Chrómvanádiová oceľ Normy EN 60900 DIN 3120 DIN 3124 Dĺžka L1 210 mm Šírka rukoväti L2 160 mm Vonkajší priemer zakladacieho kľúča D1 17 mm Bal ks 1 Obj č 0715 002 710 0715 002 715 Povrch Izolované VDE Izolované VDE Min max šírka kľúča A 0-32 mm 0-38 mm Vonk rozmer hlavy kľúča na skrutky B 71 mm 82 mm Dĺžka L1 260 mm 310 mm Dĺžka rukoväti L2 157 mm 202 mm Materiál CR-V-Oceľ CR-V-Oceľ Bal ks 1 1 Zakladacie kľúče