Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
47 E-MOBILITA • Izolácia vďaka zmenšenému priemeru hrotu v kritických pracovných priestoroch • Zabraňuje odieraniu izolácie • Symbol skrutky na konci rukoväti • Hrot DIN ISO 8764-I-PH • Čepeľ leštená Skrutkovač VDE krížová hlava PH veľmi tenký Ľahký prístup k nízko umiestneným skrutkovým a pružinovým prvkom Obj č 0613 632 10 0613 632 20 Veľkosť upnutia PH1 PH2 Dĺžka ostria A 80 mm 100 mm Dĺžka rukoväti šírka rukoväti B C 96 31 mm 106 35 mm Bal ks 1 1 Skrutkovač VDE pre šesťhrannú hlavu Na prácu s dielmi pod napätím do 1000 voltov AC a do 1500 voltov DC • Čepeľ leštená izolovaná • Hrot DIN 475 2 • Norma DIN 7445 IEC 60900 2012 Veľkosť kľúča Dĺžka rukoväti šírka rukoväti Dĺžka Obj č Bal ks 5 5 mm 96 31 mm 221 mm 0613 636 055 1 6 mm 96 31 mm 221 mm 0613 636 06 1 7 mm 106 35 mm 231 mm 0613 636 07 1 8 mm 106 35 mm 231 mm 0613 636 08 1 9 mm 106 35 mm 231 mm 0613 636 09 1 10 mm 106 35 mm 231 mm 0613 636 10 1 12 mm 114 38 mm 239 mm 0613 636 12 1 13 mm 114 38 mm 239 mm 0613 636 13 1 Skrutkovač VDE vnútorný šesťhran Na prácu s dielmi pod napätím do 1000 voltov AC a do 1500 voltov DC • Čepeľ leštená izolovaná • Hrot DIN 475 2 Veľkosť upnutia Dĺžka ostria Dĺžka rukoväti šírka rukoväti Obj č Bal ks 2 5 mm 80 mm 83 27 mm 0613 635 025 1 3 mm 80 mm 83 27 mm 0613 635 03 1 4 mm 80 mm 96 31 mm 0613 635 04 1 5 mm 80 mm 106 35 mm 0613 635 05 1 6 mm 100 mm 106 35 mm 0613 635 06 1 8 mm 100 mm 114 38 mm 0613 635 08 1 Skrutkovače