Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
48 E-MOBILITA Skrutkovač VDE TX Na prácu s dielmi pod napätím až 1000 voltov AC a až 1500 voltov DC • Čepeľ leštená izolovaná • Hrot Objímka TX čierna špička • Rýchla identifikácia vďaka symbolu skrutky a veľkosti rukoväti na konci rukoväti • Norma IEC 60900 2012 Veľkosť upnutia Dĺžka ostria Šírka rukoväti Dĺžka kľučky Dĺžka Obj č Bal ks TX8 100 mm 27 mm 83 mm 183 mm 0613 623 08 1 TX9 100 mm 27 mm 83 mm 183 mm 0613 623 09 1 TX10 100 mm 27 mm 83 mm 183 mm 0613 623 10 1 TX15 100 mm 31 mm 96 mm 196 mm 0613 623 15 1 TX20 125 mm 31 mm 96 mm 121 mm 0613 623 20 1 TX25 125 mm 35 mm 106 mm 231 mm 0613 623 25 1 TX30 150 mm 35 mm 106 mm 256 mm 0613 623 30 1 Skrutkovač VDE PZ krížová hlava veľmi úzky Ľahký prístup k nízko umiestneným skrutkovým a pružinovým prvkom • Izolácia vďaka zmenšenému priemeru hrotu v kritických pracovných priestoroch • Zabraňuje odieraniu izolácie • Symbol skrutky na konci rukoväti na rýchlu identifikáciu • Veľmi úzky dizajn Oblasť použitia Spínacie skrinky a rozvodné skrine ističe svorkovnice a relé Dôkaz o výkonnosti Individuálne testované v súlade s normou IEC 60900 2004 Veľkosť upnutia Dĺžka ostria A Dĺžka rukoväti šírka rukoväti B C Obj č Bal ks PZ1 80 mm 96 31 mm 0613 633 10 1 PZ2 100 mm 106 35 mm 0613 633 20 1 Skrutkovač VDE PZ krížová drážka Na prácu s dielmi pod napätím až 1 000 voltov AC a až 1 500 voltov DC • Čepeľ leštená izolovaná • Typ hrotu ISO 8764-PZ • Norma DIN 7438 IEC 60900 2012 Veľkosť upnutia Dĺžka ostria A Dĺžka rukoväti šírka rukoväti B C Obj č Bal ks PZ0 80 mm 83 27 mm 0613 633 0 1 PZ1 80 mm 96 31 mm 0613 633 1 1 PZ2 100 mm 106 35 mm 0613 633 2 1 PZ3 150 mm 114 38 mm 0613 633 3 1 Skrutkovače