Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
32 E-MOBILITA Kliešte Obsah pre Obj č 0715 01 93 1 x VDE Kombinované kliešte DIN ISO 5746 IEC 60900 1 x VDE polkruhové kliešte s čepeľou DIN ISO 5745 IEC 60900 1 x VDE bočné strihacie kliešte DIN ISO 5749 IEC 60900 1 x Kliešte na káble VDE kovaná hlava Obj č 0715 01 93 Bal ks 1 VDE sada klieští IEC 60900 4 -dielna • Na prácu s dielmi pod napätím až 1000 V AC a až 1500 V DC ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia • Vysokokvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje dlhodobú prevádzkovú životnosť a presné uchopenie a rezanie povrchov • Jednozložková rukoväť so širokou objímkou VDE pre bezpečnú prácu • Kombinované kliešte s mimoriadne dlhou čepeľou vhodné aj na hrubšie káble • Kliešte s oblými čeľusťami na ohýbanie drôtených očiek • Polkruhové kliešte s hrotmi odolnými proti vysokému tlaku pri ohýbaní • Bočné strihacie kliešte s úzkou hlavou umožňujúcou optimálny prístup Obsah pre Obj č 0715 01 92 1 x VDE polkruhové kliešte DIN ISO 5746 IEC 60900 1 x VDE kombinované kliešte DIN ISO 5745 IEC 60900 1 x VDE polkruhové kliešte s čepeľou DIN ISO 5745 IEC 60900 1 x VDE bočné strihacie kliešte DIN ISO 5749 IEC 60900 Obj č 0715 01 92 Bal ks 1