Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
33 E-MOBILITA Dĺžka 160 mm Obj č 0715 01 95 Bal ks 1 10 VDE odizolovacie kliešte IEC 60900 Presné a jednoduché odstránenie izolácie z káblov a vodičov s plastovou alebo gumenou izoláciou • Na prácu s dielmi pod napätím až do 1 000 V AC a až do 1 500 V DC ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia • Vysokokvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje dlhú životnosť nástroja a presnosť • Automatické otváranie klieští vďaka otváracej pružine • Ergonomická pohodlná protišmyková 2-zložková rukoväť s manžetou VDE na bezpečnú prácu • Nastavovaciu skrutku možno zaistiť pomocou ryhovanej matice • Povrch Brúsený a chrómovaný povrch na všetkých stranách • Spoj Vložený Dĺžka 160 mm Obj č 0714 01 570 Bal ks 1 10 2-komponentná rukoväť 1-komponentná rukoväť Kliešte VDE kombinované kliešte DIN ISO 5746 IEC 60900 Na uchopenie držanie a strihanie tvrdých a mäkkých drôtov a káblov Obj č 0714 01 574 0714 01 575 0714 01 576 Dĺžka L 160 mm 180 mm 200 mm Dĺžka v palcoch L 6-1 2 in 7 in 8 in Max rezný výkon pri priemere stredne tvrdého drôtu 3 1 mm 3 4 mm 3 8 mm Max rezný výkon pri priemere tvrdého drôtu 2 mm 2 2 mm 2 5 mm Rezný výkon pri hliníkovom medenom kábli s priemerom max 10 mm 12 mm 13 mm Bal ks 1 10 1 10 1 10