Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
31 E-MOBILITA Kliešte Obj č 0714 01 582 VDE komb sada klieští IEC 60900 8 -dielna • Na prácu s dielmi pod napätím až 1000 voltov AC a až 1500 voltov DC pri dodržaní všetkých predpísaných bezpečnostných opatrení • Kliešte vyrobené z vysoko kvalitnej ocele na náradie v záujme dosiahnutia dlhšej životnosti a vytvorenia precíznych povrchov na ucho - penie a rezanie • Odizolovacie kliešte s otváracou pružinou umožňujúcou automatické otváranie • Bočné strihacie kliešte s úzkou hlavou umožňujúcou optimálny prístup • Polkruhové kliešte so špičkami odolnými voči výraznému namáhaniu pri ohýbaní • Ergonomická a protišmyková 2-zložková pohodlná rukoväť umožňujúca bezpečnú prácu Obsah pre Obj č 0714 01 582 Skrutkovač VDE Plochý 1 x 0 4 x 2 5 mm 1 x 0 8 x 4 0 mm 1 x 1 2 x 6 5 mm Skrutkovač VDE Zapustená hlava 1 x PH1 1 x PH2 1 x VDE odizo - lovacie kliešte IEC 60900 1 x VDE bočné strihacie kliešte DIN ISO 5749 IEC 60900 1 x VDE polkruhové kliešte DIN ISO 5745 IEC 60900 Obj č 0714 01 581 Bal ks 1 Obsah pre Obj č 0714 01 581 1 x VDE bočné strihacie kliešte DIN ISO 5749 IEC 60900 1 x VDE kombinované kliešte DIN ISO 5746 IEC 60900 1 x VDE polkruhové kliešte DIN ISO 5745 IEC 60900 1 x VDE Kliešte na káble VDE s jednoduchým ostrím Obj č 0714 01 580 Bal ks 1 VDE sada klieští IEC 60900 4-dielna • Na prácu s dielmi pod napätím až 1000 voltov AC a až 1500 voltov DC pri dodržaní všetkých predpísaných bezpečnostných opatrení • Mimoriadne kvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje dlhodobú životnosť a precízne uchopenie a rezanie povrchov • Ergonomická a protišmyková 2-zložková pohodlná rukoväť so širokou objímkou VDE pre bezpečnú prácu • Kombinované kliešte s mimoriadne dlhou čepeľou vhodné aj na hrubšie káble • Kliešte na káble umožňujúce jednoduché strihanie jednodrôtových a viacdrôtových káblov • Polkruhové kliešte s hrotmi odolnými voči vysokému tlaku pri ohýbaní • Bočné strihacie kliešte s úzkou hlavou umožňujúcou optimálny prístup Obsah pre Obj č 0714 01 580 1 x VDE odizolovacie kliešte IEC 60900 1 x VDE Bočné strihacie kliešte DIN ISO 5749 IEC 60900 1 x VDE Kombinované kliešte DIN ISO 5746 IEC 60900 1 x VDE Polkruhové kliešte DIN ISO 5745 IEC 60900