Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
AUTOELEKTRIKA Elektroinštalácia 08 01 06 080 Kabelbandfix Na zväzovanie a upevňovanie káblov pomocou upevňovacej pásky W -S K 09 2 00 1 - 0 18 58 s k W © Oblasti využitia Ideálny prostriedok na riešenie problémov moderného spôsobu inštalácie káblových zväzkov všetkých druhov napr upevňovanie káblov káblových zväzkov prívodných hydraulických potrubí a pod Nenahraditeľný pomocník v každej autodielni pri servisných montážnych a údržbárskych prácach akéhokoľvek druhu Výhody •Možnosť upevňovania ľubovoľnej dĺžky kábla • Malá náročnosť na skladovací priestor • Úspora pracovného času • Jednoduché a praktické používanie • Napnutie a odrezanie v jednom pracovnom úkone • Hladká rezná hrana • Žiaden odpad Náhradná cievka s páskou Náhradné spony Označenie Obj č Bal ks čierna Cievka z umelej hmoty s 15 m pásky 502 102 2 Označenie Obj č Bal ks čierne 10 zásobníkov po 20 spôn spolu 200 spôn 502 103 1 Obj č 502 100 Bal ks 1 Dodávané spolu s 15 m upevňovacej pásky na káble a 200 sponami • Zaťaženie káblového zväzku cca 25 kg • Materiál polyamid PA 6 6 • Teplotná odolnosť -40°Caž +85°C • Šírka pásky 4 5 mm • Odolná voči UV žiareniu • Bez obsahu halogénov a silikónu 56