Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
AUTOELEKTRIKA Elektroinštalácia Bezpečná izolácia a označovanie pri elektroinštalačných prácach Test VDA podľa normy DIN EN 60454-3-1 typ 5 • Bezpečná vďaka testovaným vlastnostiam • Dielektrická pevnosť až do 9 kV • Prostriedok znižujúci horľavosť Bezpečné a jednoduché používanie • Oderuvzdorná a odolná voči starnutiu • Vysoký stupeň flexibility a pevnosti lepenia Konzistentne pozitívne materiálové vlastnosti po montáži a to aj pri meniacej sa teplote Veľkou mierou odolná voči zrie - deným kyselinám a zásadám Na izolovanie označovanie elektrických káblov zabezpečovanie káblových zväzkov atď Pásku chráňte pred priamym slnečným svetlom ELEKTROIZOLAČNÁ PÁSKA Farba Šírka mm Hrúbka mm Dĺžka m Obj č Bal ks čierna 15 0 15 10 0985 101 10 biela 0985 102 červená 0985 103 hnedá 0985 104 modrá 0985 105 žltá 0985 107 zeleno-žltá 0985 109 sivá 0985 109 1 zelená 0985 109 2 W -S K 1 2 2 0 1 9 - 0 4 9 4 3 s k W © 57