Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
AUTOELEKTRIKA Elektroinštalácia W -S K 1 2 2 0 1 8 - 2 2 6 9 8 s k W © IZOLAČNÁ HADICA Z PVC Veľmi dobrá UV ozónová hydrolýzna a mikrobiálna odolnosť Vysoký stupeň nehorľavosti samohasiaca Dobrá odolnosť proti chemiká- liám Prehlásenie o parametroch podľa EN 60684 Vnútorný priemer Hrúbka steny Obj č Bal ks 3 mm 0 4 mm 0771 3 25 10 mm 0 7 mm 0771 10 25 Oblasť použitia Na izolovanie elektrických vedení a spojovacích bodov napríklad káblo - vých prípojok a spájkovacích bodov a ako mechanická ochrana Teplotná odolnosť min max – 40 až 90 °C Materiál PVC - polyvinylchlorid Horľavé samozhášavá na UL94 V1 Elektrická poruchova odolnosť 10 kV mm Neobsahuje silikón áno Farba čierna 47