Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
AUTOELEKTRIKA W -S K 01 2 01 7 - 0 65 48 s k W © 08 01 05 321 izolačná vlnitá RúRka Rozdeľovač so skRutkovými spojmi Vyhotovenie rozrezaná • Pre dodatočnú montáž • Nie podľa ADR GGVS Atest podľa ADR GGVS Materiál skrutkovanie polykarbonát prevlečná matica polyamid Rozsah pracovných teplôt –25°Caž +80°C Druh ochrany IP67 Farba čierna sivá Ochrana potrubí vozidiel pred horúčavou vlhkosťou chemiká- liami a UV-žiarením Oblasti využitia • Napr motorový priestor karoséria interiér vozidla stavba strojov výroba prístrojov ovládacie skrine • Vspojení so skrutkovaniami a rozdeľovačmi druhu ochrany IP67 zodpovedá predpisom pre prepravy nebezpečných nákladov podľa ADR GGVS Materiál • Polyamid 6 bez halogénov a kadmia samozhášavý odolný voči UV-žiareniu • Rozsah pracovných teplôt –40°Caž +120°Ckrátkodobo do +150°C • Farba čierna Chemické vlastnosti • Odolná proti alkoholom tukom minerálnym olejom motorovým naftám a benzínu Typ Obj č Bal ks 10 – 17 – 10 0771 995 117 1 22 – 17 – 22 0771 995 272 1 3 2 1 Menovitá šírka Vonkajší Ø Vnútorný Ø Obj č Bal m mm mm mm 4 5 7 1 5 0 0771 990 04 100 8 5 11 7 8 4 0771 990 08 50 10 13 0 9 9 0771 990 10 13 15 8 12 7 0771 990 13 17 21 2 16 6 0771 990 17 10 50 22 25 4 21 3 0771 990 22 32 38 4 32 5 0771 990 32 Menovitá šírka Vonkajší Ø Vnútorný Ø Obj č Bal m mm mm mm 4 5 7 1 5 0 0771 990 004 100 8 5 11 7 8 4 0771 990 008 50 10 13 0 9 9 0771 990 010 13 15 8 12 7 0771 990 013 10 50 17 21 2 16 6 0771 990 017 22 25 4 21 3 0771 990 022 Elektroinštalácia 48