Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
AUTOELEKTRIKA Elektroinštalácia W -S K 1 1 2 0 1 8 - 0 1 4 3 1 s k W © ZMRŠŤOVACIE HADIČKY TENKOSTENNÉ ZMRŠŤOVACIE HADIČKY ČIERNE Pracovné pokyny • Vnútorný priemer zmršťovacej hadičky zvoľte vždy tak aby priemer po zmrš-tení bol iba o niečo menší ako priemer nezmrštenej časti cca 10 - 15 % • Pri rezaní zmršťovacích hadičiek dbajte na hladké rezné hrany • Zmršťovaciu hadičku zahrejte pomo - cou horúcovzdušnej pištole obj č 0702 200 0 alebo obj č 0975 300 1 smerom od stredu ku koncu až pokým sa nezmrští • Dodržujte optimálnu zmršťovaciu teplotu pozri tabuľky Je dôležitá pre krátku dobu zmršťovania Zmrš- ťovacie hadičky Würth sa zmršťujú veľmi rýchlo pričom nezmršťované časti sa nestačia prehriať • Pri zmršťovacích hadičkách s vrstvou lepidla vovnútri môže lepidlo pri zmršťovaní z hadičky nepatrne vytekať Pomer zmrštenia 2 1 bez vnútorného lepidla • Vysokoúčinné flexibilné a univerzálne zmršťovacie hadičky • Ohňuvzdorné • Dobré elektrické chemické a fyzikálne vlastnosti Typ Vnútorný Ø mm Rozmery po úplnom zmrštení Obj č Bal ks L 100 mm Vnútorný Ø mm Hrúbka steny cca mm 2 4 1 2 2 4 1 2 0 43 0771 002 40 50 3 2 1 6 3 2 1 6 0 43 0771 003 20 4 8 2 4 4 8 2 4 0 43 0771 004 80 6 4 3 2 6 4 3 2 0 56 0771 006 40 9 5 4 8 9 5 4 8 0 56 0771 009 50 25 12 7 6 4 12 7 6 4 0 56 0771 012 70 19 0 9 5 19 0 9 5 0 69 0771 019 00 25 4 12 7 25 4 12 7 0 76 0771 025 40 Technické parametre Pomer zmrštenia 2 1 Teplotný rozsah použitia –55 až 135°C Zmršťovacia teplota > 90°C Zmena dĺžky po zmrštení cca ± 10 % Prierazová pevnosť min 20 kV mm Certifikát UL 224 42