Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
AUTOELEKTRIKA Elektroinštalácia W -S K 1 1 2 0 1 8 - 0 4 7 6 9 s k W © ZMRŠŤOVACIE HADIČKY ŠEDÉ Pomer zmrštenia 3 1 s vnútorným lepidlom Pomer zmrštenia 3 1 pre prekonanie veľkých rozdielov v priemeroch • Ohňuvzdorné nie lepidlo • Dobré elektrické chemické a fyzikálne vlastnosti Oblasti využitia účinná vodotesná izolácia elektrických spojov konektorov odbočiek vetvení a iných komponentov elektroinštalácie Prevedenie 1 Dĺžka 100 mm Prevedenie 2 Dĺžka 1000 mm metráž Technické parametre Pomer zmrštenia 3 1 Teplotný rozsah použitia –55°Caž +85°C Zmršťovacia teplota > +120°C Zmena dĺžky po zmrštení cca ± 10 % max Prierazová pevnosť min 20 kV mm Certifikát MIL-I-23053 4 Typ Vnútorný Ø mm Rozmery po úplnom zmrštení Obj č Bal ks Vnútorný Ø mm Hrúbka steny cca mm 24 0 8 0 24 0 8 0 2 20 0771 025 400 25 Typ Vnútorný Ø mm Rozmery po úplnom zmrštení Obj č šedá Obj č čierna Bal ks Vnútorný Ø mm Hrúbka steny cca mm 3 0 1 0 3 0 1 0 1 00 0771 003 201 0771 003 202 10 6 0 2 0 6 0 2 0 1 20 0771 006 401 0771 006 402 12 0 4 0 12 0 4 0 1 35 0771 012 701 0771 012 702 5 24 0 8 0 24 0 8 0 2 20 0771 025 402 43