Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
AUTOELEKTRIKA Elektroinštalácia W -S K 05 2 01 4 - 0 24 37 s k W © 1 1 02 04 041 VODI Č E PRE VOZIDLÁ FLRYY VODI Č E PRE VOZIDLÁ FLRYY 11 Y č i č ierna b biela h hnedá ž žltá z zelená č e č ervená m modrá f alová s sivá o oranžová • DIN ISO 6722 • Vonkajšie opláštenie z PVC č ierne • Menovité napätie U ~ 50 V U – 60 V • Teplotná odolnos ť –40°Caž +70°C • Bez obsahu silikónu kadmia a olova Prevedenie jednožilové s dvojitou izoláciou Prevedenie ploché viacžilové Prevedenie okrúhle viacžilové s hadicovým opláštením So zvýšenou odolnos ť ou vo č i mechanickému namáhaniu v oblasti úžitkových vozidiel * Typ FLRYY s bezolovnatým vonkajším PVC pláš ť om bez TÜV a ADR GGVS certi kátu • ISO 4141 č as ť 1 2 a 4 ako aj DIN ISO 6722-1 až 4 • Pre ADR GGVS prívesy a návesy • Certi kát TÜV TÜ EGG 003-94 • Žily z jemného lesklého medeného drôtu a izoláciou na báze PVC vnútorný pláš ť zo špeciálnej zmesi na báze PVC • Vonkajší pláš ť zo špeciálnej PUR zmesi č iernej farby • Odolné vo č i UV olejom vplyvom po č asia a chemikáliám • Menovité napätie U ~ 50 V U – 60 V • Teplotná odolnos ť trieda A –40°Caž +85°C Menovitý prierez mm 2 Farba Vonkaj Ø cca mm Prevedenie Obj č Bal m 1 5 č ervená 3 6 cievka 0770 201 50 2 5 4 2 0770 204 25 Menovitý prierez mm 2 Farby Vonkaj Ø cca mm Prevedenie Obj č Bal m 2 x 1 5 č ierna č ervená 3 8 x 6 2 cievka 0770 202 25 2 x 2 5 4 4 x 7 4 0770 203 15 2 x 0 75 3 5 x 5 5 zvitok 0770 202 075 100 2 x 1 5 3 8 x 6 2 0770 202 1 100 2 x 2 5 4 4 x 7 4 0770 203 1 100 3 x 0 75 č ierna biela hnedá 3 5 x 7 5 0770 203 075 50 3 x 1 0 3 8 x 8 3 0770 203 100 50 3 x 1 5 3 8 x 9 0 0770 205 50 Menovitý prierez mm 2 Farby Vonkaj Ø cca mm Prevedenie Obj č Bal m 2 x 0 35 č ierna biela 4 5 zvitok 0770 127 50 2 x 0 5 4 8 0770 126 50 2 x 0 75 5 4 0770 121 50 2 x 1 0 5 7 0770 122 50 2 x 1 5 6 3 0770 120 50 3 x 0 75 č ierna biela hnedá 5 7 0770 129 50 3 x 1 0 6 1 0770 128 5 3 x 1 5 6 7 0770 116 50 4 x 1 5 č ierna biela hnedá žltá 7 3 0770 119 50 5 x 1 5 č ierna biela hnedá žltá zelená 8 1 0770 117 50 7 x 1 0 č ierna biela hnedá žltá zelená č ervená modrá 8 3 0770 118 0 50 7 x 1 5 9 5 0770 118 50 8 x 1 5 č i b h ž z č e m f 11 0 0770 123 50 13x1 5 č i b h ž z č e m f s o č e b m b ž b 13 0 0770 124 50 6 x 1 5 + 1 x 2 5 1 5 č i h ž z č e m 2 5 biela 10 9 0770 118 1 50 Menovitý prierez mm 2 Farby Vonkaj Ø cca mm Prevedenie Obj č Bal m 5 x 1 0* biela hnedá zelená č ervená sivá 7 5 zvitok 0770 118 005 50 7-pólové 2 x 4 0 + 3 x 1 5 + 1 x 2 x 1 5 s dátovým párom ABS-EBS vedenie 4 0 č ervená hnedá 1 5 č ierna biela žltá Dátový pár1 5 biela hnedá biela sivá 12 1 0770 118 007 50 15-pólové 10 x 1 5 + 3 x 2 5 + 1 x 2 x 1 5 s dátovým párom 24 V 1 5 č i h ž z č e m s ružová b č i b m 2 5 biela oranžová biela č ervená Dátový pár 1 5 biela hnedá biela zelená 14 4 0770 118 015 50 35