Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
AUTOELEKTRIKA Elektroinštalácia W -S K 05 2 01 4 - 0 49 40 s k W © 11 02 04 060 Menovitý prierez Farby Prevedenie Obj č Bal m mm 2 3 G 1 5 zelená žltá hnedá modrá 0770 116 5 7 x 1 5 čierna biela hnedá žltá zvitok 0770 118 6 50 zelená červená modrá Menovitý prierez Vonkajší Ø Farba Prevedenie Obj č Bal m mm 2 cca mm červená cievka 0770 114 3 15 1 0 7 0 čierna 0770 114 4 • Opláštenie z PVC • Dvojžilové káble Menovitý prierez Farba Prevedenie Obj č Bal m mm 2 2 x 1 5 0770 501 2 x 2 5 transparentná cievka 0770 502 25 2 x 4 0 0770 503 Menovitý prierez Farby Prevedenie Obj č Bal m mm 2 2 x 0 75 hnedá hnedá červ 0770 300 50 2 x 1 5 červená hnedá cievka 0770 115 4 x 0 75 červená čierna 0770 400 25 4 x 1 5 biela modrá 0770 350 20 VODIČE PRE REPRODUKTORY • Žila z jemného pocínovaného medeného drôtu so zosilnenou izoláciou na báze silikónu • Menovité napätie 10 kV • Impulzné špičkové napätie skúšobné napätie 20 kV • Teplotná odolnosť –60°Caž +180°Ckrátkodobo do +220°C VODIČE ZAPAĽOVANIA SO SILIKÓNOVOU IZOLÁCIOU W -S K 05 2 01 4 - 0 49 40 s k W © 11 02 04 060 Menovitý prierez Farby Prevedenie Obj č Bal m mm 2 3 G 1 5 zelená žltá hnedá modrá 0770 116 5 7 x 1 5 čierna biela hnedá žltá zvitok 0770 118 6 50 zelená červená modrá Menovitý prierez Vonkajší Ø Farba Prevedenie Obj č Bal m mm 2 cca mm červená cievka 0770 114 3 15 1 0 7 0 čierna 0770 114 4 • Opláštenie z PVC • Dvojžilové káble Menovitý prierez Farba Prevedenie Obj č Bal m mm 2 2 x 1 5 0770 501 2 x 2 5 transparentná cievka 0770 502 25 2 x 4 0 0770 503 Menovitý prierez Farby Prevedenie Obj č Bal m mm 2 2 x 0 75 hnedá hnedá červ 0770 300 50 2 x 1 5 červená hnedá cievka 0770 115 4 x 0 75 červená čierna 0770 400 25 4 x 1 5 biela modrá 0770 350 20 VODIČE PRE REPRODUKTORY Žila z j mného pocínovaného medeného drôtu so zosiln nou izoláciou na báze silikónu • Menovité napätie 10 kV • Impulzné špičkové napätie skúšobné napätie 20 kV • Teplotná odolnosť –60°Caž +180°Ckrátkodobo do +220°C ZAPAĽOVANIA S SILIKÓNOVOU IZOLÁCIOU • Flexibilné Použiteľné v suchý h i lhkých priestoroch • Odolné voči olejom benzínu a UV žiar niu • Žily z jemného drôtu podľa VDE 0295 tri da vodiča 5 Vonkajší plášť z neoprénu čiernej farby • Menovité napätie 450 750 V 25 60°C VYSOKOODOLNÉ VODIČE S GUMOVÝM OPLÁŠTENÍM H07RN-F 36