Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
24 Akumulátorová chvostová pílka AFS 12 COMPACT Šikovná a výkonná chvostová pílka na pílenie dreva plastov kovov a sadrokartónu Štíhla rukoväť a opierka dlane pre vysokú ergonómiu a prácu bez únavy Výmena pílového kotúča bez použitia nástrojov Vypínač s pomalým rozbehom Sakumulátorom s koľajničkovým systémom s rovnou opornou plochou pílka je tak stabilná neprekotí a nepoškriabe sa Vbalení v praktickej nylonovej taške Balenie komplet v nylónovej taške 2x akumulátor nabíjačka Obj č 5701 109 004 Balené v kartóne bez batérii nabíjačky Obj č 5701 109 000 Technické parametre Menovité napätie 12 V DC • Kapacita akumulátora batérie 2 Ah Počet zdvihov pri voľnobehu min max 0-3000 ot min • Dĺžka zdvihu 12 5 mm • Druh upnutia Rýchlovýmenný držiak • Hmotnosť stroja s akumulátorom 1 31 kg • Hmotnosť stroja bez akumulátora 1 05 kg Odporúčaná dĺžka pílového listu max 152 mm • Rozmery 268 x 76 x 191 mm • Hĺbka rezu do dreva max 70 mm Akumulátorový skrutkovač ABS 12 COMPACT Pre pohodlnú prácu bez námahy a to aj nad hlavou av stiesnených priestoroch Kompaktný ľahký a ergonomický dizajn Tenká rukoväť a pevný postoj vďaka zásuvnému systému akumulátoru Elektronická ochrana vypne motor skôr než dôjde k zablokovaniu preťaženiu a prehriatiu Skľučovadlo s račňou funkciou zamykania bezpečne a spoľahlivo upína nástroje od 0 8 do 10 mm Vbalení v praktickej nylonovej taške Balenie komplet v nylónovej taške 2x akumulátor nabíjačka Obj č 5701 101 002 Balené v kartóne bez batérii nabíjačky Obj č 5701 101 000 Technické parametre Menovité napätie 12 V DC • Kapacita akumulátora batérie 2 Ah Min max voľnobežné otáčky na 1 2 stupni 0-400 0-1500 ot min -1 • Max tvrdý mäkký uťahovací moment 32 19 Nm • Rozsah upínania skľučovadla 0 8-10 mm • Upnutie skľúčovadla 1 2 x 20 UNF M-CUBE ® 12V stroje na predajňi