Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
25 M-CUBE ® 12V stroje Akumulátorová vytláčacia pištoľ AKP 12 COMPACT Veľmi kompaktná na lepidlá a tmely nízkej až strednej viskozity Praktická na použitie pre štandardné 310 ml kartuše vďaka voliteľnému príslušenstvu možnosť použitia aj pre 400 ml a 600 ml vrecká Sautomatickým odpojením tlačnej tyče po uvoľnení spúšťača čím sa zabezpečí že sa nevytlačí hmota z kartuše resp vrecka Sreguláciou rýchlosti pre ideálnu rýchlosť stláčania potenciometer s nastavením rýchlosti od 1 do 6 Svýtlačnou silou 1780 N Shmotnosťou iba 2 1 kg s batériou Balenie komplet v nylónovej taške 2x akumulátor nabíjačka Obj č 5701 107 003 Balené v kartóne bez batérii nabíjačky Obj č 5701 107 000 Technické parametre Menovité napätie 12 V DC • Kapacita akumulátora batérie 3 Ah Počet batérií 2 k • Lisovacia sila 1780 N • Hmotnosť stroja s akumulátorom 2 1 kg