Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
23 M-CUBE ® 12V stroje Akumulátorový skrutkovač AS 12 COMPACT Mimoriadne kompaktný a výkonný pre ľahké vŕtanie a skrutkovanie Nepretržité monitorovanie motora pretože elektronická funkcia ochrany motora predčasne vypne motor v prípade zablokovania preťaženia alebo prehriatia LED svetlo na základni batérie zaisťuje dobre osvetlený pracovný priestor Skrutkovač je tak stabilný neprekotí a nepoškriabe sa Sdržiakom bitov pre bity 1 4 E6+C6 a s nastavením uťahovacieho momentu v 16 polohách Balenie komplet v nylónovej taške 2x 3Ah akumulátor nabíjačka Obj č 5701 104 004 Balené v kartóne bez batérii nabíjačky Obj č 5701 104 000 Balenie komplet v nylónovej taške 2x 2Ah akumulátor nabíjačka Obj č 5701 104 002 Technické parametre Menovité napätie 12 V DC • Kapacita akumulátora batérie 2 Ah Min max voľnobežné otáčky na 1 2 stupni 0-400 0-1500 ot min •Max tvrdý mäkký uťahovací moment 32 19 Nm Druh upnutia 1 4“ držiak bitov E6+C6• Hmotnosť stroja s akumulátorom 1 09 kg na predajňi