Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
22 M-CUBE ® 12V stroje Akumulátorové vŕtacie kladivo ABH 12 COMPACT M-CUBE Ľahké a kompaktné akumulátorové vŕtacie kladivo pre malé vŕtacie práce Praktická práca bez námahy • Mimoriadne kompaktný a ergonomický tvar zaručuje príjemnú prácu bez námahy Dlhá prevádzková životnosť motora • Účinný bezuhlíkový EC motor s nízkou potrebou údržby a výkonovou rezervou Rýchla adaptácia na príslušnú aplikáciu • Prepínač funkcií umožňuje jednoduché a rýchle prepínanie medzi vŕtaním s príklepom a vŕtaním Robustné vŕtacie skľučovadlo • Pokrýva širokú škálu aplikácií a bezpečne upína nástroje SDS-Plus bez batérii nabíjačky Obj č 5701 103 000 Nylonová taška 2x akumulátor nabíjačka Obj č 5701 103 005 Technické parametre Menovité napätie 12 V DC • Kapacita akumulátora batérie 4 Ah • Min max voľnobežné otáčky 0-900 ot min • Príklep 1 1 J Uchytenie nástroja SDSplus • Odporúčané priemer vŕtania do betónu min max 5-8 mm • Max priemer vŕtania v betón 13 mm • Max priemer vŕtania v oceli 10 mm • Dĺžka 235 mm • Výška 195 mm