Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
21 M-CUBE ® 18V stroje Akum chvostová píla AFS 18 COMPACT M-CUBE ® Zabudované ochranné funkcie proti preťaženiu a prehriatiu chránia stroj pred preťažením Dlhá životnosť motora účinnejšia menšia údržba bezuhlíkový EC motor s výkonovou rezervou Dodatočná ochrana proti trieskam pomocou krycej mriežky s ventilačnými otvormi Bezpečné spustenie stroja je možné vykonať len po odomknutí 3 úrovne zdvihu umožňujú individuálne nastavenie rýchlosti zdvihu podľa príslušného materiálu Mäkké pogumovanie úchopu zaisťuje pohodlné a protišmykové uchopenie Balené v SYSKO kufríku 8 4 2 2x akumulátor nabíjačka Obj č 5701 412 005 Balené v kartóne bez batérii nabíjačky Obj č 5701 412 000 Technické parametre Menovité napätie 18 V DC • Počet zdvihov pri voľnobehu min max 0-3200 ot min • Dĺžka zdvihu 28 mm • Druh upnutia Rýchlovýmenný držiak • Hmotnosť stroja s akumulátorom 3 6 kg Hmotnosť stroja bez akumulátora 2 9 kg • Dĺžka 443 mm Šírka 80 mm • Výška 200 mm • Hĺbka rezu do dreva max 255 mm • Hmotnosť otvoreného obalu 0 3 kg