Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
39 POPULÁRNE PRODUKTY 05 Poistná skrutka proti nežiaducemu vysunutiu čepele Tri čepele v zásobníku Automatická výmena čepele Rukoväť z mäkkého plastu Plastová rukoväť odolná voči nárazom a vedenie čepele z nehrdzavejúcej ocele S čepeľou z nehrdzavejúcej ocele na škrabanie a vyhladzovanie Maximálna bezpečnosť pri rezaní baliacich pások vďaka skrytým čepeliam Stromi zaistenými polohami a úplne zatiahnuteľnou bimetálovou čepeľou Obj č 0715 66 271 14 ks čepelí Obj č 0715 66 118 Šírka čepele 75 mm Obj č 0714 663 355 Dĺžka 170 mm Obj č 0715 66 015 Dĺžka ostria 61 mm Obj č 0715 66 02 Dĺžka ostria 50 mm Obj č 0715 66 03 Dĺžka ostria 45 mm Obj č 0715 66 018 Šírka 18 mm Obj č 0715 66 053 Šírka 9 mm Obj č 0715 66 07 šírka 18 mm Obj č 0715 66 05 Vysoká stabilita a presné vedenie čepele Odolná plastová rukoväť a vodiaci prvok čepele z nehrdzavejúcej ocele Obj č 0715 66 210 Nôž s odlamovacou čepeľou Odlamovacia čepeľ Rezač na krabice Háková čepeľ Trapézovitá čepeľ Odlamovacia čepeľ Multifunkčná škrabka Nôž na koberce Orezávací nožík + náhradné čepele Rezací nôž plast rukov s posúvačom Plynulé variabilné zaistenie čepele pomocou zaisťovacieho kolieska Ľahké odolné prevedenie Rukoväť s vodiacim prvkom čepele v odolnom plaste Dĺžka 155 mm Obj č 0715 66 045 Eco rezač so zaisťovacou hranou Na rezanie presného tvaru otvorov do plastových kartuší a plastových aplikačných dýz Obj č 0715 66 09 Nôž na kartuše