Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
40 POPULÁRNE PRODUKTY Dĺžka - nosnosť Obj č 50 m - 40kg 0713 70 065 50 m - 60kg 0713 70 066 100 m - 60kg 0713 70 067 Rozmery Obj č 1 0 mm x 50 m 0713 70 062 1 7 mm x 50 m 0713 70 063 Farba Obj č Ružová 0713 70 078 Žltá 0713 70 077 Farba Obj č Biela 0984 400 1 Žltá 0984 400 2 Červená 0984 400 3 Modrá 0984 400 4 Zpolyetylénu Stabilizovaná proti vyblednutiu Flexibilná Odoláva teplotám do +80 °C Veľmi dobre viditeľné Červenobiela Zpolyetylénu Stabilizovaná proti vyblednutiu Flexibilná Odoláva teplotám do +70 °C Veľmi dobre viditeľné Dobre viditeľná flexibilná murárska šnúra vyrobená z polypropylénu Max záťaž 60 kg 2 00 mm x 100 m Obsah 300 g Obj č 0713 70 082 Dĺžka šnúry 30 m Obj č 0713 70 220 Jemný prášok z plavenej kriedy na všeobecné použitie v interiéri aj exteriéri Odolná proti dažďu a vetru Farba červená Na označovanie kriedovým práškom Horčíkový odliatok Pre remeselníkov Splochou tuhou Červeno leštená Oválna už zastrúhaná Rozmer 240 x 12 x 8 mm Obj č 0715 64 01 Pre označovanie drsných a tvrdých povrchov ako napr tehly kameňa betónu Rozmer 500 x 13 x 8 5 mm Obj č 0715 64 013 Dĺžka 157 mm Váha 18 g Obj č 0967 911 214 • Dlhý a tenký kovový driek pre použitie aj v ťažko dostupných miestach • Stláčací mechanizmus • Jednoduchá a rýchla výmena tuhy • Odolný materiál • Puzdro s klipom na opasok • Integrované strúhadlo na tuhu Šesťhranná olejová značkovacia krieda bez papierovej nálepky na drevo lepenku textil studené a horúce železo Držiak Obj č 0984 400 6 Všetky farby sú odolné voči teplu do 400 °C Biela farba je stále viditeľná pri teplote do 1000 °C Obj č 0967 910 301 - čierna 0967 910 302 - červená 0967 910 303 - biela Tuha - 12 ks Obj č 0967 911 210 Murárska šnúra Značkovacia šnúra s prevodom Univerzálny označovač v puzdre Olejová značkovacia krieda Prášková krieda Stavbárska ceruzka Tesárska ceruzka Lakový značkovač Murárska šnúra zelená Murárska šnúra fluorescentná