Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
38 POPULÁRNE PRODUKTY Praktická sada hrotov so všetkými bežnými hrotmi • Rýchly prístup k hrotom • 16 hrotov Dĺžka 25 mm 1 4“ upínanie • Držiak so sponou na opasok Súprava obsahuje všetky nevyhnutné hroty na jemnú mechaniku a je ideálna na všetky jemné a precízne skrutkovacie práce Obj č 0614 203 Obj č 0613 489 5 17-dielna sada bitov 29-dielna sada skrutkovačov na jemnú mechaniku Guľová hlava extra dlhé prevedenie v plastovom držiaku so zasúvaním • Obsah 1 5 2 2 5 3 4 5 6 8 10 • Imbusový kľúč s uhlom max 25° Vhodný na všetky bežné pneumatické a elektrické skrutkovače Norma štvorhranný profil podľa normy DIN 3121 Konštrukcia kovaná leštená Obj č 0715 40 100 Obj č 0715 136 30 - TX 30 Obj č 0715 136 40 - TX 40 9-dielna sada imbusových kľúčov 1 2-palcový rázový zakl kľúč vnútorný profil TX Dĺžka 74 mm Obj č 0614 176 729 Dĺžka 74 mm Obj č 0614 176 702 Dĺžka 50 mm Obj č 0614 176 754 Objímka a poistný krúžok z nehrdzavejúcej ocele Nemagnetický držiak na skrutkovanie v prostredí kovových materiálov Uťahovania hlava 1 4 palca Spôsob upínania vonkajší šesťhran Druh upnutia pre otvor s vnútorným šesťhranom Uťahovania hlava 1 4 palca Spôsob upínania vonkajší šesťhran Druh upnutia pre otvor s vnútorným šesťhranom Držiak bitov E 6 3 1 4 palca Flexibilný Univerzálny držiak BITOV E 6 3 1 4 magnet Univerzálny držiak BITOV E 6 3 1 4 magnet Obj č 0965 11 32 1 račňa 1 predlžovací nástavec 100 mm 1 predlžovací nástavec 150 mm 1 kardanový kĺb 12 zakladacích kľúčov SW 4 5 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 zakladacia rukoväť 1 adaptér s rýchlovýmenným skľúčovadlom 14 skrutkovacích hrotov krížové PH1 PH2 PH3 plochý 0 8 x 5 5 vnútor 6-hran SW 3 4 5 6 TX TX 10 15 20 25 30 40 33-dielna sada 1 4“ zakladacích kľúčov šesťhran Obj č 0714 240 50 Profil POWERDRIV Štandard DIN 3118 1 ks z každého obojstranného očkového kľúča 7 x 9 8 x 10 11 x 13 12 x 14 17 x 19 5-dielna Sada obojstranných očkových kľúčov