Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
37 POPULÁRNE PRODUKTY 05 Obj č 5997 634 377 Obj č 0614 400 101 Uťahovacia hlava E 6 3 1 4“ Obj č 0614 811 360 Rýchlovýmenný držiak vytvára pevné spojenie medzi držiakom a bitom Rozsiahla súprava obsahujúca hroty RW 10 20 30 a 40 vrátane držiaka hrotov Kdispozícii v systémovom boxe ORSY ® Skrutkovacie bity PH Skrutkovacie RW bity 9-dielna sada RW 6 3 1 4 Univerzálny držiak skrutkovacích bitov Bit s dorazom PH2 Skrutkovacie bity TX Skrutkovacie bity PZ Upnutie Dĺžka Obj č PZ1 25 mm 0614 176 651 PZ2 25 mm 0614 176 652 PZ3 25 mm 0614 176 653 PZ1 50 mm 0614 176 659 PZ2 50 mm 0614 176 660 PZ3 50 mm 0614 176 661 PZ1 73 mm 0614 176 776 PZ2 73 mm 0614 176 777 Upnutie Dĺžka Obj č TX20 25 mm 0614 312 0 TX25 25 mm 0614 312 5 TX30 25 mm 0614 313 0 TX40 25 mm 0614 314 0 TX10 70 mm 0614 331 0 TX20 70 mm 0614 332 0 TX30 70 mm 0614 333 0 Upnutie Dĺžka Obj č RW20 25 mm 0614 70 20 RW25 25 mm 0614 70 25 RW30 25 mm 0614 70 30 RW40 25 mm 0614 70 30 Upnutie Dĺžka Obj č PH1 25 mm 0614 176 274 PH2 25 mm 0614 176 461 PH3 25 mm 0614 176 648 PH1 73 mm 0614 176 774 PH2 73 mm 0614 176 775 Rozsiahla súprava obsahujúca hroty RW PH PZ TX a ploché hroty vo vymeniteľných lištách vrátane držiaka hrotov Kdispozícii v systémovom boxe ORSY ® Obj č 0614 400 301 33-dielna sada bitov Rozsiahla súprava obsahujúca hroty PH PZ TX a drážkované hroty vo vymeniteľných lištách vrátane držiaka hrotov Kdispozícii v systémovom boxe ORSY ® Obj č 0614 400 204 17-dielna sada bitov