Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
34 POPULÁRNE PRODUKTY • Extrémne robustné • Zjedného kusu kované • Rúčka 2K–dvojkomponentná protišmyková tlmiaca nárazy • Magneticky držiak na klince Vysoká odolnosť proti oderu a dlhá životnosť vďaka špeciálnej povrchovej úprave pásma Trieda presnosti 2 Obojsmerný dve rozdielne veľkosti čeľuste chrómvanádiová oceľ Dva nástroje v jednom Prepínanie medzi otáčaním v smere a proti smeru hodinových ručičiek Jednoduché a veľmi pohodlné používanie Nemecký tvar podľa DIN 7239 Čierno lakovaná hlava kladiva Rúrková oceľová násada spojená s hlavou kladiva upínacou vložkou Magnetický držiak klincov Nemecký typ v súlade s normou DIN 1041 dvojito vykrojená jaseňová rukoväť Optimálna tvrdosť úderu a bez rozštiepenia Elektroindukčne kalené Hmotnosť 600 g Obj č 0714 733 02 Hmotnosť 200 g Obj č 0715 731 20 Hmotnosť 300 g Obj č 0715 731 30 Hmotnosť 600 g Dĺžka 330 mm Obj č 0715 733 130 Dĺžka 30 m Obj č 0714 641 603 Dĺžka 320 mm Obj č 0713 851 192 Dĺžka 5 m Obj č 0714 65 005 Dĺžka 3 m Obj č 0714 699 921 Meracie pásmo s plastovým pogumovaným telom pre jednoduché meranie v rôznych situáciach Splastovým pogumovaným telom pre jednoduché meranie v rôznych situáciach Meracie pásmo vreckové plastové Pre všetky oblasti merania Kryt z pogumovaného plastu Dlhá životnosť pásma Pri navíjaní je pohyb oceľového pásma tlmený koncovým dorazom Dobrá čitateľnosť Dĺžka Obj č 3 m 0714 64 595 8 m 0714 64 597 5 m 0714 64 598 Dĺžka Obj č 5 m 0714 64 567 8 m 0714 64 568 5 m - magnet 0714 64 569 Ručné náradie Tesárske kladivo Meracie pásmo Oceľové uzavreté meracie pásmo Meracie pásmo plastové Račňový kľúč na stavbu lešení Meracie pásmo Meracie pásmo Tesárske kladivo Zámočnícke kladivo 2 19 ks