Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
35 POPULÁRNE PRODUKTY 05 Dĺžka Obj č Ľavorezný 0714 03 01 Pravorezný 0714 03 02 Dĺžka Obj č 270 mm 0715 02 50 180 mm 0715 02 51 300 mm 0715 02 52 Dĺžka Obj č 180 mm 0715 02 33 250 mm 0715 02 23 300 mm 0715 02 331 400 mm 0715 02 34 Široký otvárací uhol hlavy nožníc a plocho kované čeľuste umožňujú rezanie veľmi tesných kriviek Kliešte a kľúč v jednom nástroji Rukoväť s plastovou povrchovou vrstvou Čeľuste paralelný pohyb hladké poniklované Norma DIN 5242 Hlava leštená Rukoväte čierne fosfátované Hmotnosť 450 g Dĺžka 280 mm Obj č 0715 02 07 Na spracovanie slepých nitov s priemerom Ø 2 4 mm 3 mm a 4 mm v hliníku medi oceli a nehrdzavejúcej oceli a slepých nitov s priemerom Ø 5 mm v hliníku Hmotnosť 590 g Celková dĺžka 260 mm Obj č 0915 12 Hlava leštená Rukoväť čierna fosfátová Dĺžka 200 mm Obj č 0715 02 031 Hmotnosť 590 g Celková dĺžka 260 mm Obj č 0949 15 Na spracovanie slepých nitov s priemerom ∅ 2 4 mm 3 mm a 4 mm v hliníku medi oceli a nehrdzavejúcej oceli a slepých nitov s priemerom ∅ 5 mm v hliníku Podľa normy DIN ISO 8976 Rukoväte potiahnuté umelou hmotou protišmykové Zuby indukčne kalené leštené Hlava čierna Materiál chrómvanádová oceľ kalená Ochrana zovretia zabraňuje poraneniam v dôsledku stlačenia Kĺb prevlečený Použitie rúry matice a pod Jednoduché rezanie hliníkových a medených rúrok a kovových rúrok s tenkou stenou Nožnice na plynulé strihanie Prestaviteľný kľúč Ručné nitovacie kliešte ZEBRA Montérske viazacie kliešte Ručné nitovacie kliešte Vodoinštalatérske kliešte Cobra Rezač rúr Olamovacie kliešte na kachličky Hrúbka rúry 3 - 45 mm Obj č 0714 551 345 Hrúbka rúry 3 - 30 mm Obj č 0714 551 127