Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
33 POPULÁRNE PRODUKTY 04 Pre podružné upevnenia predmetov na sadrokartónové alebo sadrovláknité dosky a na dosky z ľahkých stavebných hmôt Na upevňovanie predmetov pomocou skrutky do dreva alebo do drevotrieskových dosiek bez vŕtacej špičky protizávitu prstencového závitu Vkombinácii so skrutkami z ušľachtilej ocele použiteľné vo vonkajšom alebo vlhkom prostredí Typ Zvstrekovaný zinkový odliatok Pre podružné upevnenia predmetov na sadrokartónové alebo sadrovláknité dosky Fermacell na dosky z ľahkých stavebných hmôt a na pórobetón PB2 Pre skrutky Ø 4 5 mm Vyrobená z vystuženého plastu na rýchlu a cenovo efektívnu montáž do sadrokartónových dosiek bez predvrtávania a bez použitia ďalšieho nástroja na osadzovanie Dĺžka 33 mm Minimálne odberné množstvo 200 ks Na upevnenie ľahkých pripojovacích dielov na panely izolačného materiálu WDVS odolné voči kompresii Ideálne na izolačné materiály z udržateľnej drevoviny Vhodná pre všetky izolačné materiály odolné voči kompresii Dokonalé zaskrutkovanie bez predvŕtavania izolačného materiálu Hmoždinka do sadrokartónu W-GS typ Kzinková Rozperka do sadrokartónu Rozperka do sadrokartónu Obj č Zinková 0903 252 1 Rozmer Obj č 18 x 50 mm 5903 500 50 28 x 95 mm 5903 500 95 Obj č 5997 620 454 Obj č 5997 620 453 Kotva do izolácie SHARK ISO Oceľ bez povrchovej úpravy Oceľ mechanicky pozinkovaná MZN klince Rozmer Obj č Hmotnosť 2 8x60 0478 528 65 2 5 kg 3 4x80 0478 534 80 5 kg 4 2x120 0478 542 120 5 kg Vysoko kvalitná píla na čisté rezanie sadrokartónu Mimoriadne čistý rez veľmi dlhá prevádzková životnosť Rukoväť z bukového dreva Na odstraňovanie hrboľov a zvyškov tapiet a lepidla Dĺžka listu 150 mm Obj č 5760 041 005 Šírka 20 mm Obj č 0695 940 902 Píla na sadrokartón Maliarska špachtľa