Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
19 WÜRTH STROJE Elektrické uhlové a priame brúsky Priama brúska GSL 950-E POWER Spoľahlivá a dlhá životnosť vďaka ochrane rotora proti vnikajúcemu prachu Kompaktná a ľahká Komfortná a bezpečná Planétová prevodovka Obj č 0702 522 0 Priama brúska gS 700-E Spoľahlivá a dlhá životnosť vďaka ochrane rotora proti vnikajúcemu prachu Kompaktná komfortná a bezpečná Malá a pritom výkonná Ideálna na frézovacie a brúsne práce Rozmery 327 x 60 x 57 mm Obj č 0702 520 0 Uhlová brúska EWS 14-125 INOX Praktická pre brúsenie ušľachtilej ocele Dlhá životnosť motora vďaka trojitej ochrane vinutia ktorá chráni pred kovovými zbrúsenými časticami Optimálne prispôsobenie otáčok k materiálu vďaka elektronickej regulácii Obj č 0702 478 0 Technické parametre Napätie 230V 50Hz • Ochranná trieda II • Príkon 950 W • Výkon 510 W • Otáčky voľnobeh 2 500 - 8 700 min -1 • Upínanie nástroja 6 mm • Hmotnosť 2 0 kg Technické parametre Príkon Výkon 710 W 430 W • Napätie 230V 50Hz Otáčky voľnobeh 13 000 - 34 000 min -1 • Upínanie nástroja 6 mm • Hmotnosť 1 7 kg Technické parametre Napätie 230 V 50 Hz • Ochranná trieda II • Voľnobežné otáčky 2 100–7 500 min –1 • Príkon výkon 1400 W 880 W • Max Ø kotúča 125 mm • Závit vretena M14 Upínanie nástroja 1 - 6 mm • Hmotnosť 2 4 kg Uhlová brúska s plochou hlavou EWS 10-125 FEK INOX COMPACT 1 000-wattová uhlová brúska s optimalizovanou reguláciou otáčok a ergonómiou ideálna na aplikácie z nehrdzavejúcej ocele Rýchloupínacia matica a ochranný kryt s možnosťou rýchleho prestavenia Ochrana proti opätovnému spusteniu Obj č 5707 000 3 Technické parametre Menovité napätie 230V AC • Frekvencia min max 50 60 Hz • Trieda ochrany II ochranná izolá-cia• Príkon 1000 W Voľnobežné otáčky max 10 000 ot min Druh závitu x Ø vretenového závitu M 14 mm • Ø rezného kotúča max 125 mm • Hmotnosť náradia 2 1 kg Brúska kútových zvarov 9-150-E Mimoriadne plochá zvarová brúska s konš- tantnými rýchlosťami pri zaťažení Ideálna pre prácu na ťažko prístupných miestach ako zvarované spoje v kovovej konštrukcii zvarové spoje zábradlia a konštrukcie kontajnerov Obj č 5706 111 1 Technické parametre Napätie 230 V 50 Hz • Ochranná trieda II • Voľnobežné otáčky 660 - 4 650 min –1 • Príkon výkon 950 W 510 W • Max Ø kotúča 150 mm • Závit vretena M14 Max hrúbka kotúča 6 mm • Hmotnosť 2 7 kg Priama brúska GSL 700-E Univerzálny prístroj s dlhým hrdlom pre prácu pri frézovaní a brúsení Aretácia vretena Kompaktné a ľahké prevedenie Pohodlie a bezpečnosť Dlhá životnosť Obj č 0702 521 0 Technické parametre Napätie 230 V 50 Hz • Ochranná trieda II • Príkon 710 W • Odovzdávaný výkon 430 W • Menovitý počet otáčok 10 000 - 30 500 min-1 • Upínací otvor klieštiny 6 mm Dĺžka káblu 4 m • Rozmer Dx Š x V 425 x 60 x 57 mm Hmotnosť 1 9 kg frézovacie nástroje z tvrd kovu obj č 0616 00 Brúsne telieska na brúsenie nahrubo obj č 0680