Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
            Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
        The Blätterkatalog requires Javascript.
            Please activate Javascript in your browser settings.
     
    
        
                W -S K 11 2 01 2 - 5 03 60 s k W © 02 02 02 030 SANITÁRNY ACETÁTOVÝ SILIKÓN Farba Obsah ml Obj č Bal ks Priehľadná 310 892 213 1 12 Biela 310 892 213 2 12 Technické údaje - nevytvrdnutá tesniaca hmota Základ silikóny s obsahom kyseliny octovej Konzistencia pastovitá Mechanizmus tvrdnutia tvrdnutie účinkom vlhkosti Hustota 1000 ± 20 kg m 3 Doba zasychania do nelepivého stavu 10 - 20 min pri 23°Ca 50% r v v Čas tvrdnutia 1 - 2 mm deň pri 23°Ca 50% r v v Teplota aplikácie +5°Caž +40°C Pokynmi vychádzajúcimi z našich pokusov a skúseností Vám chceme čo najlepšie poradiť Kvôli množstvu rôznych použití a skladovacích a pracovných podmienok ktoré nemôžeme ovplyvniť nemôžme sa ani v každom jednotlivom prípade zaručiť za výsledok práce To isté platí aj pre naše technické a odborné poradenstvo ktoré je Vám záväzne k dispozícii Odporúčame Vám prevádzať vlastné pokusy Za trvalú kvalitu našich výrobkov preberáme záruku Vymedzujeme si právo technických a vývojových zmien • Špeciálne aditívum zabraňuje výskytu plesní v silikóne • Nevniká do vertikálnych spojov • Vynikajúca priľnavosť ku sklu keramike smaltovaným povrchom hliníku kalenému sklu • Absorpcia pohybu až do 25% • Odolný voči rôznym poveternostným podmienkam dažďu snehu extrémnym teplotám • Odolný voči chemikáliam • Odolný voči UV žiareniu • Minimálne zmršťovanie pri tvrdnutí • Pri tvrdnutí uvoľňuje kyselinu octovú • Dlhá skladovateľnosť Použitie • Na utesňovanie spojov v kúpeľniach na toaletách a iných vlhkých miestach • Na utesňovanie spojov medzi keramikou sklom a hliníkom • Nevhodný na utesňovanie zinkového plechu Permanentne elastický silikónový jednozložkový tesniaci prostriedok na acetátovej báze používaný na utesňovanie skla keramiky a hliníka na vlhkých miestach Technické údaje - vytvrdnutá tesniaca hmota Tvrdosť Shore A ISO 868 15 - 25 Pevnosť v ťahu ISO 8339 0 50 - 0 60 MPa Modul E 100 % ISO 8339 0 30 MPa Predĺženie po roztrhnutie ISO 8339 300 - 400 % Pevnosť v ťahu ISO 37 tyč 1 > 1 10 MPa Predĺženie po roztrhnutie ISO 37 tyč 1 > 500 % Zmena objemu ISO 10563 < 10 % Elasticita ISO 7389 98 % Odolnosť voči teplote -40°Caž +180°C