Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
W -S K 11 2 02 1 - 5 04 20 s k W © 02 02 07 140 PU PENA FLEXI-RAL Vďaka špeciálnej receptúre zvlášť vhodná na použitie v oblasti dre - vených stavieb zrubov a v ďalších prípadoch kde je požadovaná vysoká elasticita PU peny Novo vyvinutá receptúra tiež umožňuje použitie PU peny FLEXI-RAL aj na systémové utesnenie okien a dverí bez použitia parotesných a paro - priepustných pásov len pri presne stanovených utesneniach Jednozložková polyuretánová pena v aerosóle Dobrá odolnosť Odolná proti starnutiu teplu chladu mnohým chemikáliám hnitiu a škodcom ale nie proti UV žiareniu Priľnavosť prakticky na všetky stavebné materiály Priľnavá na betón murivo drevo omietku cement prírodný kameň tvrdené PVC a kovy okrem polystyrénu tuhého maziva oleja silikónu a podobných materiálov Upozornenie Po dlhších pracovných prestávkach i počas spracovania je nutné dózu občas dôkladne pretrepať Pri spracovaní produktov ktoré sú plnené ekologickým hnacím plynom bez obsahu halogénov je bezpodmienečne nutné zamedziť styku s priamym ohňom a elektrickými prístrojmi Použitie Pracovný povrch zbavte prachu mastnoty a iných nečistôt Povrch môže byť pred aplikáciou vlhký nepokrytý inovaťou alebo ľadom Je vhodné aby mala dóza pred použitím teplotu asi +5°Caž +20°C Obsah dózy intenzívne pretrepte min po dobu 1 minúty Min teplota okolia pri apli - kácii je +5°C Na dózu naskrutkujte aplikačnú pištoľ Pracovná poloha dózy je dnom nahor Množstvo vypustenej peny sa reguluje tlakom na rukoväť pištole Kvalita aj množstvo vytvrdnutej peny je ovplyvnená relatívnou vlhkosťou vzduchu Odporúča sa navlhčiť vyplňovaný priestor vodou z nádoby s rozprašovačom Ak má škára väčšie rozmery priemer väčší ako 5 cm odporúča sa priestor vyplniť len čiastočne max výška vrstvy Čistič CLEAN PUR na nevytvrdnutú PU penu Obj č 0892 160 3 Sada na čistenie vytvrdnutej PU peny Obj č 0892 160 000 Rozprašovacia nádoba s pumpou na zvlhčovanie PU peny prázdna Obj č 0891 501 Uvedené údaje sú iba odporúčania vychádzajúce z našich dlhodobých skúseností Pred samotnou aplikáciou je potrebné prostriedok vopred vyskúšať Technické údaje Chemický základ vlhkosťou vytvrdzujúci polyuretánový prepolymér Teplota podkladu a okolia pri práci +5°Caž +40°C Zaschnutie do nelepivého stavu 12 min Orezateľnosť 2 cm pásu peny max 40 min v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu Doba konečného vytvrdnutia 12 hod Výdatnosť z 1 litra peny 38 - 45 l Tvarová stabilita max max ± 10% Kategória stavebných hmôt DIN 4102 B3 Skladovateľnosť 9 mesiacov pri +5°Caž 25°Cna suchom mieste 2 cm čerstvú penu navlhčiť a potom pokračovať v striekaní peny vo vrstvách do vyplnenia prie - storu Pena pri vytvrdzovaní zväčšuje objem preto vyplňujte priestor len do 1 3 Ak je relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 35% je nutné intenzív - ne zvlhčovanie Vytvrdnutú penu je možné orezať nožom Povrch je treba chrániť pre dlhodobým pôsobením UV žiarenia Čerstvú penu je možné odstrániť pomocou PU čističa obj č 0892 160 3 Vytvrdnutú penu je možno odstrániť len mechanicky prípadne čističom na vytvrdnutú penu obj č 0892 160 000 Bezprostredne po ukončení práce t j po odskrutkovaní dózy z aplikačnej pištole je nutné vyčistiť pištoľ PU čističom Obsah ml Obj č Bal ks 750 ml 0892 152 21 1 12