Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
W -S K 04 2 01 8 - 0 66 82 s k W © 02 02 06 100 TESNIACA HMOTA NA POTRUBIA Na tesnenie všetkých kovových spojov potrubí a armatúr s kónický- mi alebo valcovými závitami podľa normy DIN 2999 Osvedčená kvalita • Certifikát DVGW reg č NG-5146BM0336+0037 testované podľa normy DIN EN 751-1 • Test NSF podľa normy NSF ANSI 61 Okamžitá tesnosť do tlaku 5 bar Pevne utiahnuté spoje možno ihneď zaťažiť tlakom do približne 5 bar po úplnom vytvrdnutí až tlakom prasknutia rúry Vysoká odolnosť voči médiám Neutrálne správanie voči väčšine priemyslo - vých kvapalín a plynov Neobsahuje rozpúšťadlá ani silikón Tesniaca hmota nevyteká zo závitov Bezpečná a rýchla montáž Odolná voči chemikáliám a plynom Použitie Závity musia byť suché bez prachu a tuku Spoj pevne utiahnite > 5 Nm potom s ním už nehýbte Upozornenie Nevhodné na utesňovanie skrutkovaných spojov obsahujúcich meď z mosadze bronzu červeného bronzu ktoré prichádzajú do styku s teplotou vodou > 40°C V Neme - cku nie je schválené používanie na domový rozvod plynu Podľa TRGI ’86 96 Závity musia byť narezané podľa normy Počas a po skončení vytvrdnutia produktu sa so spojmi už nesmie hýbať nesmie sa vykonávať žiadne dodatočné nastavovanie Stredná pevnosť Nízka pevnosť s PTFE Tieto údaje sú iba odporúčania vychádzajúce z našich skúseností Pred použitím vyskúšajte Ďalšie informácie pozri technický protokol NSF A1 registrované č 135874 zodpovedá požiadavkám USDA A1 Obsah g Obj č Bal ks 50 0893 577 050 1 Obsah g Obj č Bal ks 50 0893 511 050 1 250 0893 511 250 Označenie Plyn Voda do +40°C Voda +40°Caž +65°C Voda nad +65°C Meď X X - - Mosadz X X - - Oceľ bez p ú * X X X X * Aj žiarovo pozinkované rúry so závitom Xvhodné – nevhodné Fyzikálne vlastnosti 0893 577 050 0893 511 050 0893 511 250 Chemická charakteristika Dimetylester kyseliny akrylovej Metylester kyseliny akrylovej Farb a žltá žiarivá biela Pevnosť na dotyk po 15–30 min * 10 – 20 min * Funkčná pevnosť po 1–3 hod * Konečná pevnosť po 3–6 hod * cca 24 hod * Rozsah teploty použiteľnosti –55°Caž +150°C –55°Caž +150°C Max priemer závitu R 3 M80 Max kapacita premosťovania 0 50 mm * Vzávislosti od materiálu