Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
W -S K 01 2 01 9 - 2 00 19 s k W © 02 02 06 081 HMOTA NA UTESŇOVANIE PLÔCH ORANŽOVÁ Uvedené údaje sú iba odporúčania vychádzajúce z našich dlhodobých skúseností Pred samotnou aplikáciou je potrebné prostriedok vopred vyskúšať Na tesnenie prírub a plôch s malými štrbinami do max 0 5 mm Náhrada pevných tes - není Veľká kapacita premosťovania Úplne vyhladí povrchovú drsnosť 100 % utesnenie Medzery sa úplne vyplnia a výsledné spojenie zabezpečuje ochranu proti korózii z trenia a chráni pred hrdza - vením Odolná voči veľkému počtu zásad plynov rozpúšťadiel olejov a palív Neobsahuje silikón Doklad o výkone Registrácia NSF trieda P1 č 151995 Obj č 0893 574 050 0893 574 250 Obsah 50 g 250 g Bal ks 1 Chemický základ Ester kyseliny dimetakrylovej Farba Oranžová fluorescenčná Hustota 1 05 g cm³ Pevnosť na dotyk min max 10-20 min Funkčná pevnosť min max 3-6 h Konečná pevnosť min max 6-24 h Teplota spracovania min max 5 až 35 °C Teplotný rozsah použitia min max -55 až 150 °C Doba skladovateľnosti 12 mesiacov NSF Medzinárodne uznávaná orga - nizácia pre moni - torovanie a regis - tráciu výrobkov používaných v potra - vinárskom sektore Oblasť použitia Na zaistenie pripevnenie a utesnenie skrutiek svorníkov matíc vložiek so závitom a závitových zátok ktoré sa inak bežne uvoľňujú Automobilový priemysel a priemysel úžitkových vozidiel výroba kovov a nástrojov stavba lodí konštrukcie strojov a motorov elektrické a elektronické konštrukcie Upozornenie Vprípade dlhodobému vystaveniu môže účinkovať na nasledujúce plasty ABS celuloid polystyrén polykarbonát Mak - rolon PMMA plexisklo polysulfón SAN lurán Tyril Vinidur vulkanizo - vané vlákna a natreté povrchy Vždy odporúčame aby ste vykonali vlastné testy