Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
W -S K 01 2 01 9 - 2 00 32 s k W © 02 02 06 060 HMOTA NA UTESŇOVANIE LOŽÍSK VEĽMI PEVNÁ Uvedené údaje sú iba odporúčania vychádzajúce z našich dlhodobých skúseností Pred samotnou aplikáciou je potrebné prostriedok vopred vyskúšať Na vysokopevné spojenie valcových častí vystavených vyso - kému zaťaženiu Spoľahlivé vytvrdenie pri níz - kych teplotách okolo 0 °C Spoľahlivá pomôcka a to aj v zime Maximálna schopnosť tmelenia medzier – 0 15 mm Aj veľmi veľké odchýlky sa dajú upraviť cenovo efektívnym spôsobom Zabraňuje korózii spôsobenej trením Zabraňuje odieraniu ložísk Odolné voči veľkému počtu zásad plynov rozpúšťadiel olejov a palív Obj č 0893 603 025 0893 603 050 0893 603 250 Obsah 25 g 50 g 250 g Bal ks 1 Chemický základ Ester kyseliny metakrylovej Farba Zelená Pevnosť na dotyk min max 5-10 min Konečná pevnosť min max 3-6 h Teplota spracovania min max 5 až 35 °C Vhodné pre max počet závitov M12 Teplotný rozsah použitia min max -55 až 150 °C Doba skladovateľnosti 12 mesiacov Doplnkové produkty Obj č Držiak pre systém DOS 0891 271 NSF Medzinárodne uznávaná organizácia pre monitorovanie a registráciu výrobkov používaných v potravinárskom sektore Oblasť použitia Na vysokopevné zaistenie puzdier ozu - bených kolies skrutiek spojení ložísk a nábojov ktoré sú vystavené vysokému zaťaženiu Automobilový priemysel a priemysel úžitkových vozidiel výroba kovov a nástrojov stavba lodí konštrukcie strojov a motorov elektrické a elektronické konštrukcie Výstraha Vprípade dlhodobému vystaveniu môže účinkovať na nasledujúce plasty ABS celuloid polystyrén polykarbonát Mac - rolon PMMA plexisklo polysulfón SAN lurán Tyril Vinidur vulkanizo - vané vlákna a natreté povrchy Vždy odporúčame aby ste vykonali vlastné testy Doklad o výkone Registrácia NSF trieda P1 č 151997