Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
W -S K 05 2 02 4 - 5 13 56 s k W © 02 02 06 030 TESNIACA HMOTA MULTI Univerzálne anaeróbne lepidlo a tesniaca hmota so strednou pevnosťou Univerzálny produkt s vynikajúcou odolnosťou voči médiám a tepelnou odolnosťou až do +180 °C • Vytvrdnutie aj pri nízkych teplotách • Rýchle vytvrdzovanie vrátane nerezových a pozinkovaných povrchov Spoj strednej pevnosti je možné uvoľniť pomocou bežného náradia Vysoký stupeň preklenutia medzier vypĺňa dutiny a medzery až do veľkosti 0 35 mm Vynikajúce okamžité utesnenie • Úplne zaplnia medzery a výsledný spoj tak poskytuje vynikajúcu ochranu pred koróziou • Odolné voči vysokému tlaku po úplnom vyt - vrdnutí • Max priemer závitu M80 Zabraňuje oddeleniu napr pôsobením vibrácií či rázovým zaťažením • Zabraňuje nežiaducim pohybom uvoľneniu a netesnostiam • Odolný voči extrémnym vibráciám Nízky súčiniteľ trenia Účinne odoláva veľkému množstvu zásad plynov rozpúšťadiel olejov a palív Vpraktickej skladacej fľaši s dávkovacím systémom • Umožňuje praktické použitie jednou rukou vďaka dômyselnému otočnému uzáveru • Plynulo nastaviteľný systém dávkovania umožňuje dávkovanie nastaviť pre danú apliká - ciu a znížiť tak spotrebu a náklady na minimum • Jednoduché vyprázdnenie zvyšku produktu Bez obsahu silikónu rozpúšťadiel a oleja Výhody pri použití na zaistenie ložísk Tesniacu hmotu MULTI je možné použiť pre strednú pevnosť skrutky a zaistenie spoja v prípa - de povrchov potrubí a závitov ktoré majú byť demontovateľné s normálnym náradím Prostriedok je určený pre stredne pevné zaistenie závitov na použitie v automobiloch a nákladných vozidlách pri výrobe kovov a nástrojov pri stavbe lodí v strojárstve a výrobe motorov a elektrických a elektronických zariadení Návod Tento kvapalný plast vytvrdzuje pri kontakte s kovom bez prítomnosti kyslíka Kontaktné plochy musia byť suché a zbavené prachu a mastnoty Lepené plochy dostatočne navlhčite a ihneď ich spojte Ďalšie informácie nájdete v technickom liste Certifikáty skúšobné protokoly Registrácia NSF trieda S6 zaistenie závitu – žiadny priamy kontakt s potravinami Certifikát DVGW testované podľa normy DIN EN 751-1 Neprípustné použitie v domácich plynových inštaláciách v Nemecku podľa normy DVGW TRGI 2008 Obj č 0893 556 050 Chemický základ Metakrylát Farba Žltá fluorescenčná Hustota 1 09 g cm³ Viskozita 1 min max 20-40 mPas Schopnosť plniť medzery max 0 35 mm Pevnosť na dotyk min max 5-15 min Konečná pevnosť min max 12 h-24 h Funkčná pevnosť min max 3-6 h Moment odtrhnutia z pokoja min max 25-35 Nm Teplota spracovania min max 5 do 35 °C Skladovateľnosť od dátumu výroby 24 Mesiac Skladovateľnosť od dátumu výroby podmienky 24 Mesiac Skladovanie v chlade a s ochranou pred mrazom v uzavretých originálnych obaloch