Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Farba Odtieň Obsah ml Obj č Bal ks Čierna 310 893 226 1 12 Biela 310 893 227 1 12 Sivá 310 893 228 1 12 W -S K 01 2 01 4 - 0 25 13 s k W © 02 02 05 060 DICHTFIX Striekací tmel na báze polyméru MS na obnovenie pôvodnej štruktú- ry po autonehodách Obsahuje rozpúšťadlá Veľmi široké spektrum priľnavosti Priľnavý k veľkému množstvu povrchov aj bez základného náteru Vysoká tvrdosť Shore A Materiál je odolný voči mechanickému poškodeniu Vysoká pevnosť v ťahu a predĺženie pred pretrhnutím Spoj odoláva aj intenzívnejším pohybom a rozťažnosti Odolný voči UV žiareniu Veľmi dobrá odolnosť voči starnutiu aj na neprelakovaných spojoch Prelakovateľný Tmel možno prelakovať všetkými bežnými lakmi okrem lakov na báze akrylátových živíc buď bezprostredne po nanesení mokrý-domokrého alebo až do 5 dní po vytvorení kožovitého povrchu Potom je potrebné z dôvodu lepšej priľnavosti laku naniesť ešte jednu vrstvu základného náteru Neobsahuje izokyanáty ani silikón Oblasti využitia Utesňovanie falcovaných spojov pri výmene dielcov v oblasti motorového priestoru bato-žinového priestoru na podlahe pružiacich jednotkách a tlmičoch podbehoch atď Použitie Podklady musia byť čisté suché bez prachu a mastnoty Dichtfix sa nanáša pomocou tlakovzdušnej striekacej pištole Kombifix obj č 891 628 6 Požadované štruktúry a hrúbky vrstiev sa vytvárajú vzdialenosťou striekacej pištole od objektu resp tlakom vzduchu Upozornenie Dichtfix nenanášajte na čerstvé nevytvrdnuté materiály na báze polyuretánov PU Pri prelakovaní pomocou lakov Metallic je potrebné bezpodmienečne naniesť podkladový uzatvá- rací lak Najlepšiu priľnavosť medzi lakom a tmelom Dichtfix dosiahnete ak materiál prelakujete čo najskôr po aplikácii Dodáva sa bez plastovej dýzy ktorá sa objednáva samostatne * Merané pri teplote +23°Ca relatívnej vlhkosti vzduchu 50% Technické údaje Chemické zloženie zmesový polymér POP Hustota 1 48 g cm 3 Teplota spracovania +5°Caž +30°C Čas na vytvorenie kožovitého povrchu DIN 50014 25 min Rýchlosť vytvrdnutia DIN 50014 cca 3 mm 24 h Tvrdosť Shore A DIN 53505 40 Teplotná odolnosť –40°Caž +80°C Skladovacia teplota +5°Caž +25°C Doplnkový sortiment Plastová dýza Obj č 891 628 612 2K-Multi-Fill Obj č 893 213 1 Aplikačné pištole KOMBIFIX Obj č 891 628 6 PS4 Obj č 891 628 4