Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
W -S K 11 2 01 8 - 5 05 68 s k W © 02 02 01 1 10 NEUTRÁLNY SILIKÓN A9 BAS Na styčné dilatačné a tesniace spojenia vo vnútorných aj vonkajších priestoroch ako sú spojenia stien alebo podlahové spojenia • Odolný proti starnutiu poveternostným vplyvom a UV žiareniu • Kompatibilný s farbami pred použitím otestujte Oblasti použitia Dobrá priľnavosť bez základného náteru napr na skle obkladačkách keramike obkladačkách so skleneným povrchom glazúre a kameninovej tehle na kovoch napr na hliníku oceli zinku medi na natie - ranom lakovanom alebo impregnovanom dreve a na rôznych plastoch Pokyny Povrchy musia byť čisté suché a nerozrušené Zaznamenajte si rozmery spo jenia pozrite si list s technickými údajmi Naplňte spoje výplňovou hmotou na báze PE obj č 0875 Porézne podklady napr betón ošetrite základným náterom obj č 0892 170 Pred vytvorením povrchového filmu vyhlaďte tesnenie prostriedkom na vyhlade - nie tesniacich hmôt obj č 0893 3 Obj č 0892 859 31 0892 859 32 Bal ks 1 30 1 30 Obsah 310 ml 310 ml Farba transparentná biela Technické parametre Chemický základ neutrálne zosietené silikóny na alcoxy báze báze alkoholu Trieda stavebného materiálu B2 normálne horľavé DIN 4102-4 Hustota 1 3 g cm³ pri 20°C DIN 51757 Tvrdosť Shore A 24 Hodnota pH 7 Dlhodobá absorpcia pohybu 20 % Pomerné predĺženie pri pretrhnutí min 250 % Odolnosť proti UV žiareniu nie Teplotná odolnosť min max 120 až -40 °C Teplota spracovania min max 5 až 40 °C Plná rýchlosť vytvrdenia 2 mm deň pri 23°Ca relat vlhkosti 50% Čas na vytvorenie kožovitého povrchu min 20 min pri 23°Ca relat vlhkosti 50% Skladovateľnosť od dátumu výroby 12 mesiacov Nasledujúce informácie sú len odporúčania založené na našich skúsenostiach Vyžaduje sa testovanie pred konkrétnym použitím