Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
02 03 04 081 W-S K 04 2 00 7 - 1 01 87 s k W © Možnosť nanášania striekaním aj natieraním Výhody • Dvojúčelový výrobok • Umožňuje napodobovanie rozličných štruktúr povrchov Neobsahuje rozpúšťadlá Výhody • Po dôkladnom vyschnutí sa materiál nezmršťuje • Vyhovuje najnovším ekologickým požiadavkám Po vytvrdnutí si zachováva trvalú pružnosť Výhody • Minimalizácia tvorby trhlín v laku ktoré môžu vznikať pôsobením vibrácií alebo tlakového zaťaženia • Vynikajúca ochrana proti odletujúcim kameňom • Odolnosť voči mechanickému poškodeniu Do piatich dní umožňuje prelakovanie Výhody • Možnosť prelakovania ihneď - ešte pred vytvorením kožovitého povrchu mokrý-domokrého alebo neskôr - max však do piatich dní • Ideálne prelakovateľná vodou riediteľnými lakmi Odolná voči účinkom ultrafialového žiarenia Výhody Veľmi dobrá odolnosť voči starnutiu aj na nelakovaných spojoch Veľmi široké spektrum priľnavosti Výhody • Priľne na väčšinu podkladov aj bez základného náteru • Trvanlivé spojenie Nevyvoláva koróziu Výhody Zabraňuje vzniku korózie kovov Bezpečný výrobok Výhody • Obzvlášť priateľská ku užívateľovi a bezpečne manipulovateľná • Zlepšuje bezpečnosť na pracovisku a ochranu zdravia pri práci Neobsahuje izokyanáty PVC ani silikón Lepí + tesní KOMBI Striekateľná a natierateľná tesniaca hmota na báze MSpolyméru na vytvorenie pôvodnej štruktúry Neobsahuje rozpúšťadlá ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ Tryska na lemové zvary Obj č 891 660 Oblasti využitia Na vytvorenie trvalo pružného veľmi priľnavého utesnenia spojov a na obnovenie pôvodnej štruktúry po opravách po nehodách ako napr v motorovom priestore batožinovom priestore podlahových častiach blatníkoch a na všetkých preplátovaných spojoch Upozornenie Vprípade kritických podkladov s problematickou priľnavosťou ako PE PP PS PC PMMA PTFE je potrebné si priľnavosť vopred otestovať Najlepšiu priľnavosť medzi lakom a tmelom dosiahnete o čo skôr po použití materiál prelakujete Použitie Podklady musia byť čisté suché bez prachu a zvyškov mastnoty L+T KOMBI sa nanáša pomocou špeciálnej tlakovzdušnej pištole Kombifix obj č 891 628 6 Požadované štruktúry a hrúbky vrstvy sa regulujú podľa vzdialenosti od objektu a hodnoty tlaku vzduchu Materiál sa môže prelakovať ihneď pred vytvorením kožovitého povrchu mokrý-domokrého ale aj max do piatich dní všetkými bežnými lakmi s výnimkou lakov na báze akrylovej živice Farba Odtieň Obsah Obj č Bal ks biela 310 ml 893 236 110 1 12 sivá 310 ml 893 236 120 1 12 čierna 310 ml 893 236 130 1 12 Chemický základ zmesový polymér 1-POP Hustota DIN 53479 pred vytvrdnutím cca 1 63 kg l Teplota spracovania +5°Caž +30°C Doba zasýchania do nelepivého stavu vytvo-20 min renie kožovitého povrchu * DIN 500149 Rýchlosť vytvrdzovania* 3 mm 24 h vplyvom atmosférickej vlhkosti Zmena objemu DIN 52451 <2% Tvrdosť Shore A DIN 53505 50 Pevnosť v ťahu DIN 53504 2 3 Nmm 2 Predĺženie pri pretrhnutí DIN 53504 140% Odpor proti ďalšiemu trhaniu ASTM D 624 10 Nmm 2 Tepelná odolnosť –40°Caž +80°Ckrátkodobá 16 h pri +120°C 4 h pri +140°C Odolnosť voči sladká a zasolená voda zvodnené roztoky tenzidov Skladovacia teplota +5°Caž +25°C Čas skladovania 15 mesiacov +10°Caž +25°C Technické údaje *Hodnoty merané pri teplote +23°Ca relatívnej vlhkosti vzduchu 50% Uvedené údaje sú iba odporúčania vychádzajúce z našich dlhodobých skúseností Preto pred aplikáciou prostriedok sami vopred vyskúšajte