Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
PURkonštrukčné lepidlo Rapid Veľmi rýchle pastovité vlhkosťou vytvrdzujúce jednokomponentné reaktívne lepidlo na polyuretánovej báze s najvyššou odolnosťou voči vode a teplu W -S K 06 0 0 - 0 04 38 s k W © • Vlhkosťou vytvrdzujúce lepidlo Drevo možno lepiť až do 25% stupňa jeho vlhkosti • Vďaka pastovitej konzistencii lepidlo nevyteká ani zo zvislých škár • Vypĺňa škáry nakoľko počas vytvrdzovania zväčšuje svoj objem • Odolné voči vode riedidlám zriedeným kyselinám a zásadám • D4 podľa DIN EN 204 • Tepelná odolnosť od -30°Cdo +100°C Vlastnosti Obsah Farba Obj č Bal ks 310 ml transparentná 892 100 102 1 12 • Aspoň jeden z podkladov musí bezpodmienečne obsahovať vlhkosť nutnú pre vytvrdzovanie • Povrch musí byť čistý a odmastený • Neporézne materiály ako napr gumu treba najprv zdrsniť brúsnym papierom • Pre vysokú konečnú pevnosť je veľmi dôležité správne zalícovanie lepených plôch • Technické zmeny vyhradené • Odporúčame vopred vykonať vlastné pokusy Pokyny pre spracovanie Na teploa vodostále lepenie drevených častí medzi sebou ako aj vzájomné spájanie dreva gumy betónu polystyrénu polyuretánovej peny korku i kovov na poréznom podklade Vďaka pastovitej konzistencii je použiteľné aj na lepenie vo vertikálnej polohe Oblasti využitia Technické údaje Chemický základ polyuretán Špecifická hmotnosť cca 1 19 g cm 3 Spôsob vytvrdzovania vytvrdzujúce vlhkosťou Obsah pevných častíc cca 100% Viskozita 50 000 - 100 000 mPas Doba schnutia max 5 min Rýchlosť vytvrdzovania pozri graf Doba kožovatenia cca 10 min Plná zaťažiteľnosť po cca 8 hodinách Lisovací tlak 1 - 6 kg cm 2 Pevnosť v šmyku za ťahu cca 90 kg cm 2 Teplota spracovania 15 - 20°Cpod +5°Cnepoužívať Skladovateľnosť 12 mesiacov Ručne nepoddajný spoj 10 - 20 minút Spotreba 180 - 220 g m 2 Pevnosť v šmyku ako funkcia doby vytvrdzovania pri 20°Ca 65% relat vlhkosti vzduchu Pe vn os ť v š m yk u v kg c m 2 Doba vytvrdzovania od 10 min do 18 hod 1 hod 2 hod 12 hod minúty hodiny 02 03 02 120 Uvedenými pokynmi vychádzajúcimi z našich pokusov a skúseností vám chceme čo najlepšie poradiť Kvôli množstvu rozdielnych spôsobov použitia výrobkov ako aj ich pracovných a skladovacích podmienok ktoré nemôžeme ovplyvniť nemôžeme sa ani v každom jednotlivom prípade zaručiť za výsledok práce To isté platí aj pre naše technické a odborné poradenstvo ktoré je vám k dispozícii Preto vám doporučujeme pred každou vašou prácou najprv náš výrobok otestovať Za trvalú kvalitu našich výrobkov preberáme záruku Vymedzujeme si právo technických a vývojových zmien