Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
02 03 01 080 Sekundové lepidlo SUPER Kyanoakrylátové rýchlotvrdnúce štandardné sekundové lepidlo pre najrôznejšie aplikácie Použitie Na lepenie gumy plastov kovov a pod W -S K 04 2 01 0 - 5 03 37 s k W © Obsah Obj č Bal ks 20 g 893 099 020 10 Chemický základ etylester kyseliny cyanakrylovej Farba bezfarebná Viskozita pri 25°C 70 - 120 mPas Hustota DIN 51757 1 06 g cm 3 Bod vzplanutia DIN 55213 87 °C Skladovateľnosť pri izbovej teplote 12 mesiacov Fyzikálne vlastnosti v kvapalnom stave Pevnosť v ťahu strihu oceľ oceľ > 14 Nmm 2 DIN EN 1465 Pevnosť v ťahu SPR SBR > 1600 N šnúra z elastoméru Ø 18 mm Pevnosť v ťahu SPR SBR * > 1500 N šnúra z elastoméru Ø 18 mm Pevnosť v ťahu EPDM EPDM > 200 N šnúra z elastoméru Ø 16 mm Pevnosť v ťahu EPDM EPDM * > 180 N šnúra z elastoméru Ø 16 mm Rozsah teploty použitia -30°Caž +80°C Teplota mäknutia 165°C Fyzikálne vlastnosti vo vytvrdnutom stave Úchopová pevnosť hliník hliník 50 - 70 sekúnd SBR SBR 4 - 10 sekúnd polykarbonát polykarbonát 10 - 18 sekúnd EPDM EPDM 6 - 18 sekúnd Konečná pevnosť po 24 hodinách Doby vytvrdnutia * Za 10 dní pri 70°C