Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
W -S K 03 2 01 6 - 0 04 29 s k W © 02 03 01 020 SUPER FAST KLEBFIX SEKUNDOVÉ KYANAKRYLÁTOVÉ KONŠTRUKČNÉ LEPIDLÁ DOS Patentovaný špeciálny uzáver • Bezproblémová manipulácia jednou rukou • Veľmi presné dávkovanie lepidla • Žiadne zalepenie špičky dávkovača Spoj v priebehu niekoľkých sekúnd • Zlepené predmety možno ihneď ďalej opracúvať • Ideálne na rýchle opravy • Lepenie jednoduchých konštrukcií bez prídavných fixačných pomôcok • Zvýšenie teploty pri vytvrdzovaní za normálnych okolností nie je potrebné Bez obsahu rozpúšťadiel Upozornenie Všeobecne sa odporúča pri práci používať ochranné rukavice a okuliare Na lepenie kovových plastových a gumených predmetov navzájom a medzi sebou Vdizajne EASY PEN • Ešte jednoduchšia a praktickejšia aplikácia • Ergonomické - sedí dobre v ruke • Pätka Easy Penu ponúka stabilné a bezpečné uloženie lepidla v stojacej polohe • Páka umožňuje jednoduchú a neúnavnú prácu bez potreby vynaloženia sily • Precízna a veľmi presná práca Doplnkový sortiment Jednorazové rukavice z nitrilu obj č 0899 470 03 Montážne rukavice Komfort obj č 0899 400 6 Ochranné okuliare polykarbonátové celopriehľadné obj č 0899 102 230 Obsah Obj č Bal ks 5 g 0893 090 0 1 25 20 g 0893 09 1 50 g 0893 090 1 Obsah Obj č Bal ks 30 g 0893 090 030 1 16 NSF registrácia Trieda P1 reg číslo 151993 NSF registrácia Trieda P1 reg číslo 151994