Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
W -S K 09 2 01 6 - 1 43 61 s k W © 02 02 09 220 HASIACI PRÍSTROJ 6 KG Práškový hasiaci prístroj pod ľ a euro normy EN3 • Požiarna trieda ABC • Prístroj pod trvalým tlakom s manometrom • Nádoba s hasivom z vysokokvalitného oce ľ ového plechu • Vysoká stabilita v ď aka pevnej podpornej nohe • Mosadzná armatúra s dlhou životnos ť ou • Dodáva sa spolu s držiakom na stenu Obj č 0993 997 6 Bal ks 1 Typ Konštrukcia Množstvo hasiva Hasiaca látka Hnacie médium Funk č ná doba Dosah Funk č ný teplotný rozsah PD 6 GA PG 6-L 6 kg prášok dusík cca 18 s cca 6 m od –30°Cdo +60°C Trieda Hasiaca jednotka Výška Šírka H ĺ bka Hmotnos ť bez držiaka 34 A 183 B 10 LE 500 mm 270 mm 160 mm 8 8 kg