Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
85 E-MOBILITA W -S K 0 4 2 0 2 4 - 5 1 3 4 3 s k W © WALLBOX Moderné nabíjacie zariadenie pre eletromobily v praktickom nerezovom vyhotovení • Je jedným z najbezpečnejších nabíjacich príslušenstiev na trhu vďaka veľkému množstvu bezpečnostných prvkov ako sú hľadanie teploty spínacich prvkov prúdový chránič TypB hľadanie podpätia a predpätia behom nabíjania kontrola správnosti zapojenia pred každým nabíjaním • Vďaka vysoko kvalitným komponentom a týmto bezpečnostným funkciám ktoré sú v každom našom Wallboxe je toto nabíjacie zariadenie jedným z najbezpeč- nejšich na trhu a splňuje viacere normy a požiadavky pre nabíjanie elektrických aut • Je navrhnutý len pre nabíjanie elektrických vozidiel podporujúcich štandard IEC 62196 a IEC 61851-1 • Wallbox je určený len pre vozidlá ktoré nevyžadujú odvetrávanie behom nabíjania Obj č 5997 814 816 5997 814 817 5997 814 818 5997 814 819 Nabíjací konektor strana do auta Typ 1 kábel Typ 1 kábel Typ 2 zásuvka Typ 2 zásuvka Vlastná spotreba v kľudnom stave 5 W 5 W 5 W 5 W Nabíjanie kW h max 11 kW max 22 kW max 11 kW max 22 kW Napätie 400 V 400 V 400 V 400 V Prevádzková teplota -25 °C +40 °C -25 °C +40 °C -25 °C +40 °C -25 °C +40 °C Dĺžka kábla 6 5 m 6 5 m - - IP 68 68 68 68 Menovitý prúd 32 Ax 11kW 32 Ax 22kW 32 Ax 11kW 32 Ax 22kW Požadované vstupné vodiče 3P+N+PE 1P+N+P Použitie fázy 1 alebo 3 v závislosti na pripojenie prívodného káblu Vyrobené v súlade s IEC 62196 IEC 61851-1 CE EMC RoHS Kompatibilná elektrická sieť TN-S IT TN-S IT TN-S IT TN-S IT Typ 1 Typ 2