Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
69 E-MOBILITA Spotrebný materiál Olej POE 100 Špeciálny olej POE polyester do kompresorov klimatizačných jednotiek pre klimatizačné systémy vozidiel v ktorých sa používajú chladivá R134a R1234yf a elektrické kompresory klimatizačných jednotiek hybridné štart stop elektrické • Vynikajúca odolnosť proti potenciálnemu zvodovému elektrickému prúdu vo vysokonapäťových systémoch klimatizačných zariadení • Veľmi hydrofóbny – Nevodivý – Neovplyvňuje elektrické súčasti • Vynikajúca hladkosť preto chráni kompresor pred opotrebovaním Oblasť použitia Na údržbu mazanie a chladenie kompresorov elektrických klimatizačných jednotiek vozidiel ako aj posuvných a rotačných dielov v okruhoch klimatizačných jednotiek R134a R1234yf Obsah 210 ml Obj č 0892 764 045 Bal ks 1 6 Sada adaptérov pre AIRCO-BAG Pre použitie hermeticky uzavretých nádob na olej a UV žiarenie • Vhodné pre klimatizačnú servisnú jednotku COOLIUS – Jednoduchá inštalácia na servisné jednotky klimatizácie – Skrutkový uzáver na prispôsobenie sa nádobám Použitie Pre servisné jednotky klimatizácií a hermeticky uzavreté nádoby série COOLIUS AIRCO-BAG PAG olej POE olej a prísada na detekciu netesností UV Obj č W052 100 170 Dĺžka 10 mm Šírka 10 mm Výška 45 mm Hmotnosť 50 g Bal ks 1