Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
67 E-MOBILITA Spotrebný materiál • Test VDE podľa normy DIN EN 60454-3-1 typ 5 – Bezpečná vďaka testovaným vlastnostiam – Elektrická odolnosť voči prierezu až 40 kV mm – Ťažko zápalná Elektrická izolačná páska Bezpečná izolácia a označovanie pri elektroinštalačných prácach Chemický základ Akrylát mäkká PVC fólia Elektrická odolnosť proti prierazu 40 kV mm Farba Šírka Dĺžka Obj č Bal ks Čierna 15 mm 10 m 0985 101 10 Čierna 30 mm 25 m 0985 101 1 5 Modrá 15 mm 10 m 0985 105 10 Hnedá 15 mm 10 m 0985 104 10 Zelená 15 mm 10 m 0985 109 2 10 Sivá 15 mm 10 m 0985 109 1 10 Červená 15 mm 10 m 0985 103 10 Biela 15 mm 10 m 0985 102 10 Žltá 15 mm 10 m 0985 107 10 Žltozelená 15 mm 10 m 0985 109 10 • Test VDE podľa normy DIN EN 60454-3-1 typ 5 • Odolné voči roztrhnutiu a opotrebovaniu • Trvalé vlastnosti materiálu aj pri meniacej sa teplote Súprava elektrických izolačných pások 10 kusov Obsahuje všetky dôležité farby na bezpečné izolovanie a označovanie pri elektroinštalačných prá- cach Obj č 0985 100 Bal 10 ks