Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
57 E-MOBILITA Sada náradia 4 4 1 izolované otvorené kľúče VDE 9 ks Šírka x Výška x Hĺbka 346 x 38 x 335 mm Obj č 0965 905 426 Bal ks 1 Obsah pre Obj č 0965 905 426 VDE Izolovaný otvorený kľúč metrický priamy 1 x 8 mm 1 x 10 mm 1 x 12 mm 1 x 13 mm 1 x 14 mm 1 x 15 mm 1 x 17 mm 1 x 18 mm 1 x 19 mm Sada náradia Sada náradia 4 4 1 kliešte VDE 4 ks Šírka x Výška x Hĺbka 231 x 38 x 335 mm Obj č 0965 905 607 Bal ks 1 Obsah pre Obj č 0965 905 607 1 x VDE odizolovacie kliešte IEC 60900 1 x VDE bočné strihacie kliešte DIN ISO 5749 IEC 60900 1 x VDE kombinované kliešte DIN ISO 5746 IEC 60900 1 x VDE Polkruhové kliešte DIN ISO 5745 IEC 60900 1 x Systé - mová vložka na kliešte VDE 4 4 4 ks Sada náradia 4 4 1 zakladacie kľúče 3 8“ 17 ks Šírka x Výška x Hĺbka 231 x 38 x 335 mm Obj č 0965 905 427 Bal ks 1 Obsah pre Obj č 0965 905 427 1 x VDE 3 8“ račňa 1 x VDE 3 8“ predĺženie 3 8“ VDE zakladací kľúč VDE šesťhran krátky 1 x 8 mm 1 x 10 mm 1 x 11 mm 1 x 12 mm 1 x 13 mm 1 x 14 mm 1 x 15 mm 1 x 16 mm 1 x 17 mm 1 x 19 mm 3 8“ VDE zakladací kľúč VDE šesťhran dlhý 1 x 4 mm 1 x 5 mm 1 x 6 mm 1 x 8 mm 1 x 10 mm Sada náradia 2 4 1 6-hranné zakladacie kľúče 3 8“ 6 ks Šírka x Výška x Hĺbka 115 x 38 x 335 mm Obj č 0965 905 428 Bal ks 1 Obsah pre Obj č 0965 905 428 3 8“ VDE zakladací kľúč šesťhranný dlhý 1 x 8 mm 1 x 10 mm 1 x 12 mm 1 x zakla - dací kľúč VDE 1 2“ ďalší 13 mm 1 x Indi - vidualný zakladací kľúč 1 x zakladací kľúč VDE 1 2“ ďalší