Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
54 E-MOBILITA Sada náradia Sada náradia 2 4 1 presné ploché skrutkovače VDE 7 kusov Šírka x Výška x Hĺbka 115 x 38 x 335 mm Obj č 0965 905 414 Bal ks 1 Obsah pre Obj č 0965 905 414 Presný skrutkovač VDE plochý 1 x 3 mm 1 x 2 5 mm 1 x 2 mm 1 x 1 8 mm VDE presný skrutkovač VDE zapustená hlava 1 x PH0 1 x PH00 1 x 1 5 mm 1 x Systémová vložka na presné ploché skrutkovače 2 4 1 7 ks Sada náradia 4 4 1 skrutkovače VDE 14 kusov Šírka x Výška x Hĺbka 231 x 38 x 335 mm Obj č 0965 905 415 Bal ks 1 Obsah pre Obj č 0965 905 415 Náhradná čepeľ VDE 1 x 2 5 mm 1 x 3 0 mm 1 x 3 5 mm 1 x 4 0 mm 1 x 5 5 mm 1 x 6 5 mm 1 x PH1 1 x PH2 1 x PZ2 1 x TX10 1 x TX15 1 x TX20 1 x Rukoväť VDE 1 x Systémová vložka na skrutkovače VDE 14 ks Sada náradia 4 4 1 skrutkovače VDE TX 6 kusov Šírka x Výška x Hĺbka 231 x 38 x 335 mm Obj č 0965 905 416 Bal ks 1 Obsah pre Obj č 0965 905 416 VDE skrutkovač TX 1 x TX8 1 x TX9 1 x TX10 1 x TX15 1 x TX20 1 x TX25 1 x Systémová vložka na skrutkovače VDE TX 4 4 1 6 ks