Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
43 E-MOBILITA Súprava skrutkovačov na jemnú mechaniku VDE ploché PH 7 kusov Obsahuje päť plochých skrutkovačov a dva krížové skrutkovače Obj č 0613 489 4 Balenie Sada Obsah pre Obj č 0613 489 4 Presný skrutkovač VDE plochý 1 x 0 3 x 1 5 mm 1 x 0 3 x 1 8 mm 1 x 0 4 x 2 mm 1 x 0 4 x 2 5 mm 1 x 0 5 x 3 mm Presný skrutkovač VDE zapustená hlava PH 1 x 0 1 x 00 Skrutkovače Presný skrutkovač VDE zapustená hlava PH Na prácu s dielmi pod napätím do 1000 voltov AC a do 1500 voltov DC • Individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so skúšobným napätím 10 kV • Označený rok výroby • Nárazová skúška za studena pri teplote –40 °Coznačenie C • Čepeľ okrúhla čepeľ izolovaná bronzovaná • Výstup ISO 8764-PH Obj č 0613 487 0 0613 487 00 Veľkosť upnutia PH0 PH00 Dĺžka ostria 60 mm 40 mm Bal ks 1 10 1 10 Presný skrutkovač VDE plochý Na prácu s dielmi pod napätím až 1000 voltov AC a až 1500 voltov DC • Individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so skúšobným napätím 10 kV • Označené rokom výroby • Nárazová skúška za studena pri -40 °Coznačenie C • Čepeľ Okrúhla čepeľ izolovaná leštená • Hrot DIN 5264-A ISO 2380 Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany Dĺžka ostria Obj č Bal ks 0 3 x 1 5 mm 40 mm 0613 486 015 1 10 0 3 x 1 8 mm 60 mm 0613 486 018 1 10 0 4 x 2 mm 60 mm 0613 486 020 1 10 0 4 x 2 5 mm 75 mm 0613 486 025 1 10 0 5 x 3 mm 75 mm 0613 486 030 1 10