Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
36 E-MOBILITA • Na prácu s dielmi pod napätím ak sa dodržia všetky predpí - sané bezpečnostné opatrenia až do 1 000 V AC až do 1 500 V DC • Praktická manipulácia bez výmeny nástroja • Funkcia bočných strihacích klieští odstraňovanie plášťov a odi - zolovanie pomocou ergonomického ťahania VDE elektroinštalačné kliešte IEC 60900 3 nástroje v rámci jediných klieští na rezanie odstraňovanie plášťov a odizolovanie elektrických káblov Dĺžka 170 mm Obj č 0714 01 588 Bal ks 1 • Nástroje VDE sú vhodné pre prácu na častiach pod napätím až 1000 V AC a 1500 V DC pri dodržaní všetkých predpísaných bezpečnostných opatrení • Vysoko kvalitná nástrojová oceľ zaisťuje dlhú životnosť presných hrotov • Ergonomická protišmyková dvojzložková pohodlná rukoväť so širokou VDE manžetou pre bezpečnú prácu • Povrch Brúsený a chrómovaný povrch na všetkých stranách • Čeľuste Okrúhle hladké • Kĺb Vložený VDE okrúhle kliešte DIN ISO 5745 IEC 60900 Na ohýbanie drôtových očiek Dĺžka 160 mm Obj č 0714 01 595 Bal ks - • Na prácu s dielmi pod napätím až 1000 Vstriedavý prúd a až 1500 Vjednosmerný prúd keď sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia • Vysokokvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje dlhú prevádzkovú životnosť upínacích čeľustí • Jednozložková rukoväť so širokou objímkou VDE pre bezpečnú prácu • Celý povrch brúsený a pochrómovaný • Vrúbkované úchopné povrchy • Kĺb s presahom VDE polkruhové kliešte DIN ISO 5745 IEC 60900 Na zachytenie a držanie Dĺžka 160 mm Obj č 0715 01 91 Bal ks 1 10 • Na prácu s dielmi pod napätím až 1000 Vstriedavý prúd a až 1500 Vjednosmerný prúd keď sa dodržia všetky predpí - sané bezpečnostné opatrenia • Vysokokvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje dlhú prevádz - kovú životnosť presných hrotov • Jednozložková rukoväť so širokou objímkou VDE pre bezpečnú prácu • Celý povrch brúsený a pochrómovaný • Okrúhle hladké čeľuste • Kĺb s presahom VDE polkruhové kliešte DIN ISO 5745 IEC 60900 Na ohýbanie drôtených očiek Dĺžka 160 mm Obj č 0715 01 84 Bal ks 1 10 Kliešte