Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Klzný záves pozinkovaný •Na montáž potrubí a zariadení •Slúži na kompenzáciu zmien rozmerov potrubí a dielcov vplyvom tepla kompenzácia axiálnych posuvných pohybov •Dovoľuje výkyvný pohyb •Bodové zavesenie priamo na strop alebo na montážnu koľajničku •Zabraňuje vzniku síl napätia ktoré pôsobia na potrubný spoj •Kombinovaná matica zabezpečuje variabilný závitový spoj M8 M10 Upevňovacie prvky Klzný hák pozinkovaný • Slúži na kompenzáciu zmien rozmerov plastových potrubí vplyvom tepla • Bodové zavesenie priamo na strop alebo na montážnu koľajničku • Dovoľuje neobmedzené posuvné pohyby v každom smere Mosadzné rozperky obj č 904 Závitové tyče obj č 958 Vymedzovacie podložky obj č 974 šesťhranné Vymedzovacie podložky obj č 974 valcové Závitové medzikusy obj č 958 Vykurovanie vodoinštalácie vetranie montáže potrubí a zariadení závesov Použitie v odvetviach Doplnkové výrobky 1 kN 100 kp 100 kg Vonkajší Vnútorný Dráha klzného Max prípustné Obj č Bal závit závit pohybu max mm zaťaženie kN ks M 8 M 8 M 10 35 1 3 862 049 008 10 M 10 862 049 010 Závit Max prípustné Obj č Bal ks zaťaženie kN M 8 0 5 862 050 008 25 1 kN 100 kp 100 kg W -S K 11 2 00 7 - 0 52 97 s k I © 71